Prix : 5 449,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le ventilateur d’échappement ™ de la ceinture de série de Global Industrial est conçu pour déplacer de grands volumes d’air ambiant à de faibles pressions statiques. Ils fournissent excellent pour la ventilation générale dans les usines et les entrepôts pour des applications continues de service.
Caractéristiques et avantages:
Accessoires en option
Caractéristiques et avantages:
- L’arbre lourd et les roulements re lubricatables fournissent de nombreuses années de service fiable.
- Hélices robustes en acier fabriquées à 4 pales.
- Tous les moteurs soudés et la structure de soutien de roulement.
- Disponible pour les applications d’échappement ou d’air d’admission.
- Moteurs industriels de haute qualité disponibles en une ou trois phases, ventilateur totalement fermé refroidi.
- Convient pour une utilisation dans des endroits dangereux avec l’hélice en aluminium coulé en option et le moteur anti-explosion.
Accessoires en option
- Gardes conformes à l’OSHA avant et arrière.
- Tous les obturateurs d’échappement de gravité en aluminium.
- Échappement motorisé ou obturateur d’admission.
- Ventilateur et boîte de montage d’obturateur.
- Weatherhood avec écran d’oiseau.
Poids &Dimensions
- Profondeur 33 in (83,82 cm)
- Largeur 66 in (167,64 cm)
- Diamètre du ventilateur 60 in (152,4 cm)
- Hauteur 66 in (167,64 cm)
Détails du produit
- Nombre de lames 4
- T/mn élevé 540 tr/min
- CFM 44600 CFM
- Tension 230 / 460 V
- Type de lame Acier
- Description Ventilateur d’extraction industrielle Duty
- Assemblage requis Non
- Puissances en chevaux 5 HP
- TR/MIN 540 tr/min
- Phase 3
- CFM haute 44600 CFM
- Type de moteur Entièrement fermé
- Marque Global Industrial
- Type de lecteur Actionnement par courroie
- Matériau Acier
- Décibels 86
- Numéro de référence du fabricant B182508
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Volets manuels ™ industriels mondiaux pour ventilateurs d’échappement de 60 »
Article nº : B183103
Pas encore évalué
1 405,00 $
Global Industrial™ Motor Kit pour 36 » à 48 » Ventilateurs d’échappement w / Volets
Article nº : B183110
Pas encore évalué
459,95 $
Global Industrial™ 60 » Industrial Duty Exhaust Fan - 3 Phase 5 HP
5449,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires