Prix : 3 219,00 $
Poids &Dimensions
- Largeur 68 in (172,72 cm)
- Diamètre du ventilateur 60 in (152,4 cm)
- Hauteur 68 in (172,72 cm)
- Profondeur 19 in (48,26 cm)
- Poids 180 lbs (81,82 kg)
Détails du produit
- Nombre de lames 3
- Type de lame Acier galvanisé
- Emplacement de montage Options multiples
- Nombre de vitesses 1
- Ampérage 6,2 / 3,1 A
- TR/MIN 519 tr/min
- Type de lecteur Actionnement par courroie
- T/mn élevé 519 tr/min
- CFM 39500 CFM
- Tension 208 / 230-460 V
- Puissances en chevaux 2 HP
- Phase 3
- CFM haute 39500 CFM
- Type de moteur Entièrement fermé
- Marque J&D Manufacturing
- Température ambiante maximale 104 ° F
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant VPX60GV32031
- Couleur Métalliques
- Type de ventilateur Fan de panneau
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL, cUL Listed
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
97,95 $
J-D Bracket Swivel Offset 4" Colonne Galvanized Steel pour 50, 55, 60" VPX
Article nº : B2352161
Pas encore évalué
359,95 $
J-D Bracket Swivel Offset 3" Colonne Galvanized Steel pour 50, 55, 60" VPX
Article nº : B2352162
Pas encore évalué
365,95 $
J-D Bracket Swivel Offset 4 à 6" Wood Post Galvanized Steel pour 50, 55, 60" VPX
Article nº : B2352163
Pas encore évalué
229,95 $
J-D 60" Fan de panneau - Belt Drive - 208-230/460V - 2HP - 3PH - 39 500 CFM
3219,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires