Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Ferronnerie de 60 tonnes - 3 phases, 460V - Edwards IW60-3P460

Ironworker 60 Ton - 3 Phase, 460V - Edwards IW60-3P460

Article nº : WBB2220214

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Ferronnerie de 60 tonnes - 3 phases, 460V - Edwards IW60-3P460
  • Amortisseur de choc et de vibration, goujon fileté, 1 po  de diamètre, 0,75 po de hauteur, filetage 1/4-20

    2,82 $

  • AB8100SC homme en métal - casque auto-obscurcissant - contrôle de teinte Variable 9-13

    159,95 $

Prix : 31 539,00 $

Quantité

Notre meilleur rapport qualité-prix Quatre postes de travail chargés dédiés Coper Notcher Station Electric Stroke Control ANSI B11,5-1988R(02) Contrôles approuvés ETL / UL conformesLe forgeron Edwards 60 Ton JAWS est une machine robuste dotée d’une station Coper Notcher dédiée, ajoutant force et stabilité à cet excellent outil. Les caractéristiques standard comprennent un ensemble de poinçonnage avec table de matrice de piédestal, un cisaillement à barre plate de 14 « de large, un cisaillement d’angle et un coper Notcher.Le pack d’accessoires hydrauliques en option permet à votre ferronnier d’agir comme source d’alimentation pour notre gamme croissante d’outils d’accessoires hydrauliques innovants, tels que le tube / tuyau de 10 tonnes, la presse d’atelier de 20 tonnes et la presse d’atelier de 40 tonnes.

Caractéristiques & avantages :
  • Notre meilleur rapport qualité-prix
  • Quatre postes de travail chargés
  • Station Coper Notcher dédiée
  • Contrôle de l’AVC électrique
  • ANSI B11,5-1988R(02) Conforme
  • Contrôles approuvés ETL/UL
  • Le Edwards 60 Ton JAWS Ironworker est une machine robuste dotée d’une station Coper Notcher dédiée, ajoutant force et stabilité à cet excellent outil. Les caractéristiques standard comprennent un ensemble de poinçonnage avec table de matrice sur socle, un cisaillement à barre plate de 14 « de large, un cisaillement d’angle et un coper Notcher.
  • Le pack d’accessoires hydrauliques optionnel permet à votre ferronnerie d’agir comme source d’énergie pour notre gamme croissante d’outils accessoires hydrauliques innovants, tels que le tube de 10 tonnes / pipe Bender, 20 Ton Shop Press et 40 Ton Shop Press.


Poids &Dimensions

  • Épaisseur maximale du poinçon 1-1/16 » Dia. en 5/8 »
  • Max 'Coper Notcher Epaisseur 3/8 po

Détails du produit

  • Capacité de cisaillement d’angle 3 » x 3 » x 1/2 », 4 » x 4 » x 3/8 »
  • Description Ferronnerie de 60 tonnes
  • pays Made in USA
  • Capacité de la barre plate 3/8 » x 14 », 1/2 » x 12 », 3/4 » x 4 »
  • Tension du moteur 460 V
  • Phase 3
  • Marque Edwards
  • Évaluation 60 tonnes
  • Série Mâchoires
  • Stations d’outillage Coper Notcher intégré
  • Pack d’accessoires hydrauliques inclus Non
  • Numéro de référence du fabricant IW60-3P460

Conformité et certifications

  • Certifications Certifié CSA
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Ferronnerie de 60 tonnes - 3 phases, 460V - Edwards IW60-3P460

Ironworker 60 Ton - 3 Phase, 460V - Edwards IW60-3P460

Article nº : WBB2220214

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Ferronnerie de 60 tonnes - 3 phases, 460V - Edwards IW60-3P460
    Ferronnerie de 60 tonnes - 3 phases, 460V - Edwards IW60-3P460
    Ferronnerie de 60 tonnes - 3 phases, 460V - Edwards IW60-3P460
    Ferronnerie de 60 tonnes - 3 phases, 460V - Edwards IW60-3P460
    Ferronnerie de 60 tonnes - 3 phases, 460V - Edwards IW60-3P460
    Ferronnerie de 60 tonnes - 3 phases, 460V - Edwards IW60-3P460
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant