Prix : 1 109,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cette armoire de banc mobile dispose d’une construction en acier de calibre 14 et d’une finition en poudre grise durable. Il a une capacité de 2000 lb. Cette unité à double porte comprend une étagère de support d’étau de 12 pouces. L’armoire mesure 48"L x 24"D. Les doubles portes ont une poignée de verrouillage à 3 points avec serrure à cylindre et 2 clés. La poignée robuste aide à la mobilité. L’armoire est livrée avec des roulettes phénoliques boulonnées de 6 « x 2 »; (2) rigide et (2) pivotant. Bateaux entièrement assemblés. Les dimensions de l’étagère sont de 48 « L x 24 " P.
Poids &Dimensions
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 38 in (96,52 cm)
- Hauteur nominale 38 in (96,52 cm)
- Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
Détails du produit
- Type de jambe Fixe
- Assemblage requis Non
- Description Banc mobile armoire - étagère 1
- Nombre de tablettes 1
- Type d’arête Carré
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Type de construction All-Welded
- Nombre de portes 2
- Type Cabinet de banc de service
- Top Matériel Acier
- Marque Durham MFG.
- Matériau Acier
- Style Cabinet, Plateau, Vice Shelf
- Numéro de référence du fabricant 3400-95
- Couleur Gris
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Quelle est la hauteur totale de ce produit ?
Question posée par : Mai 06, 2014
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Il est 39 3/4 "
-
Accessoires
569,00 $
Global Industrial™ 60 x 30 Ajustable Height Workbench Square Tube Leg - ESD Square Edge - Bleu
Article nº : 606992BL
Pas encore évalué
869,00 $
Durham Mfg. Armoire de banc de service mobile, bord carré en acier, 66-1/8"L x 24-1/4"D
1109,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires