Prix : 229,95 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Profondeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 12-1/2 po (31,75 cm)
- Poids 16 lbs (7,27 kg)
- Hauteur du dosseret 1-1/2 po (3,81 cm)
- Jauge 16
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 1
- Type Plat solide avec lèvres
- Marque Aero Manufacturing
- Matériau 430 en acier inoxydable
- Style étagère
- Numéro de référence du fabricant BW1260
Conformité et certifications
- Certifications NSF
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Sur le point 489095 & 489094 1. Quelle est la hauteur totale de ce point 2. Comment épais sont les étagères ? 3. cela vient-il avec vis de montage ?
Question posée par : Mai 06, 2014
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
1) par lien, ci-dessous c’est 12,5 %" » hauteur hors-tout, 11" » par le bas jusqu'à la partie inférieure du plateau 2) par lien, ci-dessous, l’acier inoxydable est calibre 16 430 3 inox) matériel de montage n’est pas inclus http://www.aeromfg.com/view_attachment.php?attachment_id=67
-
Maillet de caoutchouc de Stanley 57-522, 18 oz.
Article nº : B321923
Pas encore évalué
32,95 $
36,95 $
Aero Manufacturing 4BW-1260 16 Gauge Wall Mount Shelf With One Inch Lip - 430 Stainless Steel - 60"W
229,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires