Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

ORS 6000ZZ roulement à billes - Double blindé 10mm d’alésage, 26mm OD

ORS 6000ZZ roulement à billes - Double blindé de 10mm d’alésage, 26mm OD

Article nº : WBB1766319

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Quantité minimale: 15

Prix : 4,57 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

ORS 6012ZZ roulement à billes - Double blindé 60mm d’alésage, 95mm OD

ORS 6012ZZ roulement à billes - Double blindé de 60mm d’alésage, 95mm OD

ORS 62204-2RS roulement à billes - Grande largeur Double scellé 20mm d’alésage, 47mm OD

Alésage de SRO 62204-2RS roulement à billes - grande largeur Double scellé 20mm, 47mm OD

ORS 6001ZZ roulement à billes - Double blindé 12mm d’alésage, 28mm OD

ORS 6001ZZ roulement à billes - Double blindé de 12mm d’alésage, 28mm OD

ORS 6002ZZ roulement à billes - Double blindé 15mm d’alésage, 32mm OD

ORS 6002ZZ roulement à billes - Double blindé de 15mm d’alésage, 32mm OD

ORS 6203ZZ P53 roulement à billes - ABEC blindé double 5 17 mm d’alésage, 40mm OD

ORS 6203ZZ P53 roulement à billes - Double blindé ABEC 5 alésage de 17mm, 40mm OD

TRITAN Roulements rigides à billes (pouces) 1622 ZZ PRX, blindés, légers, alésage 0,5625 po, 1 375 po de diamètre extérieur

TRITAN Roulements rigides à billes (pouces) 1622 ZZ PRX, blindés, légers, alésage 0,5625 po, 1 375 po de diamètre extérieur

TRITAN Roulements rigides à billes (pouces) 1621 ZZ PRX, blindés, légers, alésage 0,5 po, 1 375 po de diamètre extérieur

TRITAN Roulements rigides à billes (pouces) 1621 ZZ PRX, blindés, légers, alésage 0,5 po, 1 375 po de diamètre extérieur

TRITAN Roulements rigides à billes (pouces) 1616 ZZ PRX, blindés, légers, alésage 0,5 po, 1 125 po de diamètre extérieur

TRITAN Roulements rigides à billes (pouces) 1616 ZZ PRX, blindés, légers, alésage 0,5 po, 1 125 po de diamètre extérieur

Tritan, UCP213-40, roulement de bloc d’oreiller, régler la vis de blocage, 63,5 mm d’alésage

Tritan, UCP213-40, roulement de bloc d’oreiller, régler la vis de blocage, 63,5 mm d’alésage

Roulements rigides à billes ORS. Roulements à billes profonds Grove, souvent appelés roulements à billes radiaux, accueillir des charges radiales et axiales et sont capables de fonctionner à des vitesses plus élevées. En raison de ces fonctions, ils sont le plus largement utilisé type de roulement. ORS Deep roulements rigides à billes sont faits d’acier de grade 52100 AISI stabilisé par chaleur à 300° F, dans ABEC 1 tolérance (ISO Normal) et avec un jeu radial C3. Tous les roulements de SRO sont 100 % bruit testé et produit à EMQ. Pièces de forge et de traitement thermique sont faites dans la maison. ORS offre les roulements scellés Double et Double blindé avec bague Snap pour la plupart des dimensions. ORS Bearings Inc. a été fondée en 1982 avec la licence de Steyr Waelzlager d’Autriche et dont le siège est à Ankara avec son usine de production de 1 000 000 pieds carrés. La société a reçu plusieurs prix et certificats tels que ISO 9001:2008, ISO/TS 16949:2009, ISO 14001, ISO/IEC 27001:2005, OHSAS 18001, Q1 FORD et bien d’autres. Roulements de SRO sont couramment utilisés dans les moteurs électriques, appareils, ventilateurs, pompes, machine outil, l’agriculture, embrayages, convoyeurs, agro-alimentaire, textile et plusieurs autres équipements et les machines.

Poids &Dimensions

  • Largeur 8 mm
  • Tolérance ISO Normal
  • Rayon d’angle maximal du boîtier 0,3 
  • Diamètre d’alésage 10 mm
  • Rayon d’angle maximal du boîtier, côté Snap Ring 0,5 
  • Diamètre 26 mm
  • Charge statique 1,97 N

Détails du produit

  • Température de fonctionnement - 20 / + 300°F °F
  • Charge dynamique (kN) 4,58 
  • Matériau de la cage Acier embouti
  • Graisse préemballée Polyrex EM
  • Jeu radial interne C3
  • Rayon d’angle maximal du filet d’arbre 0,3 
  • Marque ORS
  • Type de roulement Double blindage
  • Numéro de référence du fabricant 6000ZZ
  • Vitesse maximale de la graisse 28500 rpm
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

15 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
ORS 6000ZZ roulement à billes - Double blindé 10mm d’alésage, 26mm OD

ORS 6000ZZ roulement à billes - Double blindé de 10mm d’alésage, 26mm OD

Article nº : WBB1766319