Prix : 9,30 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
BL roulements rigides à billes (pouce) 1621-ZZ, blindé, Light Duty, 0,5" alésage, 1,375" OD
Roulements de précision au sol conçus pour être interchangeables sur le marché intérieur avec roulements série traditionnelle pouces intérieur (semi-sol). Ces roulements de 1 tolérance ABEC incorporent rainurés chemins de roulement sur la bague intérieure et la bague extérieure, qui leur permettent de supporter des charges axiales modérées dans les deux sens en charges additionnelles radiales. Balles sont séparés par des cages en acier.
Échangeurs communs : 22208-77 Général, 1621DS Nice, BR7721 Shatz
Roulements de précision au sol conçus pour être interchangeables sur le marché intérieur avec roulements série traditionnelle pouces intérieur (semi-sol). Ces roulements de 1 tolérance ABEC incorporent rainurés chemins de roulement sur la bague intérieure et la bague extérieure, qui leur permettent de supporter des charges axiales modérées dans les deux sens en charges additionnelles radiales. Balles sont séparés par des cages en acier.
Échangeurs communs : 22208-77 Général, 1621DS Nice, BR7721 Shatz
Poids &Dimensions
- Largeur 1,375 po (3,49 cm)
- Profondeur 1,375 po (3,49 cm)
- Hauteur 0,438 po (1,11 cm)
- Poids 0,115 lbs (.05 kg)
- Diamètre d’alésage 0,5 po (1,27 cm)
- Charge statique nominale 747 N
- Longueur 1,375 po (3,49 cm)
- Diamètre extérieur 1,375 po (3,49 cm)
Détails du produit
- Style de roulement Roulements à billes Deep Grove
- Capacité de charge dynamique (N) 1525
- Description Roulement à billes
- Devoir Lumière
- Public static lbf 747 lb-pi
- Marque Bearings Limited
- Type de roulement Double blindage
- Série Pouces 1600
- Matériau Avec cage
- Échangeurs communs 22208-77 General, 1621DS Nice, BR7721 Shatz
- Dynamique lbf 1525
- Numéro de référence du fabricant 1621 ZZ PRX
- Graisse RPM 6000 rpm
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Joseph
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
TRITAN Roulements rigides à billes (pouces) 1621 ZZ PRX, blindés, légers, alésage 0,5 po, 1 375 po de diamètre extérieur
9,3 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit