Prix : 12,25 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
BL rigides à billes (pouce) R14-2RS, scellé, Light Duty, 0,875" alésage 1,875" OD,
Roulements à billes profonds incorporer rainurés chemins de roulement sur la bague intérieure et la bague extérieure, qui leur permettent de supporter des charges axiales modérées dans les deux sens en charges additionnelles radiales. Balles sont séparées par des cages en acier, permettant un fonctionnement à vitesse élevée.
Échangeurs communs : 99R14, EE8S 2RS Koyo, KLNJ 7/8 2RS RHP
Roulements à billes profonds incorporer rainurés chemins de roulement sur la bague intérieure et la bague extérieure, qui leur permettent de supporter des charges axiales modérées dans les deux sens en charges additionnelles radiales. Balles sont séparées par des cages en acier, permettant un fonctionnement à vitesse élevée.
Échangeurs communs : 99R14, EE8S 2RS Koyo, KLNJ 7/8 2RS RHP
Poids &Dimensions
- Largeur 1,875 po (4,76 cm)
- Profondeur 1,875 po (4,76 cm)
- Hauteur 0,5 po (1,27 cm)
- Poids 0,22 lbs (.1 kg)
- Diamètre d’alésage 0,875 po (2,22 cm)
- Charge statique nominale 1220 N
- Longueur 1,875 po (4,76 cm)
- Diamètre extérieur 1,875 po (4,76 cm)
Détails du produit
- Style de roulement Roulements à billes Deep Grove
- Capacité de charge dynamique (N) 2270
- Description Roulement à billes
- Devoir Lumière
- Public static lbf 1220 lb-ft
- Marque Bearings Limited
- Type de roulement Blindé
- Série Po R
- Matériau Avec cage
- Échangeurs communs 99R14, EE8S 2RS Koyo, KLNJ 7/8 2RS RHP
- Dynamique lbf 2270
- Numéro de référence du fabricant R14 2RS PRX
- Graisse RPM 14000 rpm
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
TRITAN Roulements rigides à billes (pouces) R14 2RS PRX, étanches, travaux légers, alésage 875 po, diamètre extérieur 1 875 po
12,25 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit