Prix : 4,56 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
BL rigides à billes (pouce) R2-2RS, scellé, Light Duty, 0,125" alésage 0,375" OD,
Roulements à billes profonds incorporer rainurés chemins de roulement sur la bague intérieure et la bague extérieure, qui leur permettent de supporter des charges axiales modérées dans les deux sens en charges additionnelles radiales. Balles sont séparées par des cages en acier, permettant un fonctionnement à vitesse élevée.
Échangeurs communs : 99R2, 33PP3 Fafnir, KLNJ 1/8 2RS RHP
Roulements à billes profonds incorporer rainurés chemins de roulement sur la bague intérieure et la bague extérieure, qui leur permettent de supporter des charges axiales modérées dans les deux sens en charges additionnelles radiales. Balles sont séparées par des cages en acier, permettant un fonctionnement à vitesse élevée.
Échangeurs communs : 99R2, 33PP3 Fafnir, KLNJ 1/8 2RS RHP
Poids &Dimensions
- Largeur 375 po (.95 cm)
- Profondeur 375 po (.95 cm)
- Hauteur 0,1563 po (.4 cm)
- Poids 0,003 lbs (0 kg)
- Diamètre d’alésage 125 po (.32 cm)
- Charge statique nominale 50 N
- Longueur 375 po (.95 cm)
- Diamètre extérieur 375 po (.95 cm)
Détails du produit
- Style de roulement Roulements à billes Deep Grove
- Capacité de charge dynamique (N) 144
- Description Roulement à billes
- Devoir Lumière
- Public static lbf 50 lb-pi
- Marque Bearings Limited
- Type de roulement Double joint
- Série Po R
- Matériau Avec cage
- Échangeurs communs 99R2, 33PP3 Fafnir, KLNJ 1/8 2RS RHP
- Dynamique lbf 144
- Numéro de référence du fabricant R2 2RS PRX
- Graisse RPM 49000 rpm
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
TRITAN Roulements rigides à billes (pouces) R2 2RS PRX, étanches, travaux légers, alésage 125 po, diamètre extérieur 375 po
4,56 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit