Prix : 4,56 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
BL roulements rigides à billes roulements (pouce) R2-ZZ, blindé, utilitaires légers, 0,125" alésage, 0,375" OD
Roulements à billes profonds incorporer rainurés chemins de roulement sur la bague intérieure et la bague extérieure, qui leur permettent de supporter des charges axiales modérées dans les deux sens en charges additionnelles radiales. Balles sont séparées par des cages en acier, permettant un fonctionnement à vitesse élevée.
Échangeurs communs : 77R2, EE0 ZZ Koyo, 33KDD3 Fafnir, RHP ZZ KLNJ 1/8
Roulements à billes profonds incorporer rainurés chemins de roulement sur la bague intérieure et la bague extérieure, qui leur permettent de supporter des charges axiales modérées dans les deux sens en charges additionnelles radiales. Balles sont séparées par des cages en acier, permettant un fonctionnement à vitesse élevée.
Échangeurs communs : 77R2, EE0 ZZ Koyo, 33KDD3 Fafnir, RHP ZZ KLNJ 1/8
Poids &Dimensions
- Largeur 375 po (.95 cm)
- Profondeur 375 po (.95 cm)
- Hauteur 0,1563 po (.4 cm)
- Poids 0,003 lbs (0 kg)
- Diamètre d’alésage 125 po (.32 cm)
- Charge statique nominale 50 N
- Longueur 375 po (.95 cm)
- Diamètre extérieur 375 po (.95 cm)
Détails du produit
- Style de roulement Roulements à billes Deep Grove
- Capacité de charge dynamique (N) 144
- Description Roulement à billes
- Devoir Lumière
- Public static lbf 50 lb-pi
- Marque Bearings Limited
- Type de roulement Ouvert
- Série Po R
- Matériau Avec cage
- Échangeurs communs 77R2, EE0 ZZ Koyo, 33KDD3 Fafnir, RHP ZZ KLNJ 1/8
- Dynamique lbf 144
- Numéro de référence du fabricant R2 ZZ PRX
- Graisse RPM 49000 rpm
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
TRITAN Roulements rigides à billes (pouces) R2 ZZ PRX, blindés, légers, alésage 125 po, 375 po de diamètre extérieur
4,56 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit