Prix : 4,56 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
BL rigides à billes (pouce) R6-2RS, scellé, Light Duty, 0,375" alésage 0,875" OD,
Roulements à billes profonds incorporer rainurés chemins de roulement sur la bague intérieure et la bague extérieure, qui leur permettent de supporter des charges axiales modérées dans les deux sens en charges additionnelles radiales. Balles sont séparées par des cages en acier, permettant un fonctionnement à vitesse élevée.
Échangeurs communs : 99R6, EE3S 2RS Koyo, S3PP Fafnir, RHP 3RS KLNJ 8/2
Roulements à billes profonds incorporer rainurés chemins de roulement sur la bague intérieure et la bague extérieure, qui leur permettent de supporter des charges axiales modérées dans les deux sens en charges additionnelles radiales. Balles sont séparées par des cages en acier, permettant un fonctionnement à vitesse élevée.
Échangeurs communs : 99R6, EE3S 2RS Koyo, S3PP Fafnir, RHP 3RS KLNJ 8/2
Poids &Dimensions
- Largeur 0,875 po (2,22 cm)
- Profondeur 0,875 po (2,22 cm)
- Hauteur 0,2813 po (.71 cm)
- Poids 0,025 lbs (.01 kg)
- Diamètre d’alésage 375 po (.95 cm)
- Charge statique nominale 315 N
- Longueur 0,875 po (2,22 cm)
- Diamètre extérieur 0,875 po (2,22 cm)
Détails du produit
- Style de roulement Roulements à billes Deep Grove
- Capacité de charge dynamique (N) 745
- Description Roulement à billes
- Devoir Lumière
- Public static lbf 315 lb-pi
- Marque Bearings Limited
- Type de roulement Blindé
- Série Po R
- Matériau Avec cage
- Échangeurs communs 99R6, EE3S 2RS Koyo, S3PP Fafnir, RHP 3RS KLNJ 8/2
- Dynamique lbf 745
- Numéro de référence du fabricant R6 2RS PRX
- Graisse RPM 31000 rpm
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
TRITAN Roulements rigides à billes (pouces) R6 2RS PRX, étanches, travaux légers, alésage 375 po, diamètre extérieur 875 po
4,56 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit