Prix : 9,90 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
BL rigides à billes (pouce) R12-2RS, scellé, Light Duty, 0,75" alésage 1,625" OD,
Roulements à billes profonds incorporer rainurés chemins de roulement sur la bague intérieure et la bague extérieure, qui leur permettent de supporter des charges axiales modérées dans les deux sens en charges additionnelles radiales. Balles sont séparées par des cages en acier, permettant un fonctionnement à vitesse élevée.
Échangeurs communs : 99R12, EE6S 2RS Koyo, KLNJ 3/4 2RS RHP, S8PP Fafnir
Roulements à billes profonds incorporer rainurés chemins de roulement sur la bague intérieure et la bague extérieure, qui leur permettent de supporter des charges axiales modérées dans les deux sens en charges additionnelles radiales. Balles sont séparées par des cages en acier, permettant un fonctionnement à vitesse élevée.
Échangeurs communs : 99R12, EE6S 2RS Koyo, KLNJ 3/4 2RS RHP, S8PP Fafnir
Poids &Dimensions
- Largeur 1,625 po (4,13 cm)
- Profondeur 1,625 po (4,13 cm)
- Hauteur 0,438 po (1,11 cm)
- Poids 0,143 lbs (.07 kg)
- Diamètre d’alésage 0,75 po (1,91 cm)
- Charge statique nominale 1020 N
- Longueur 1,625 po (4,13 cm)
- Diamètre extérieur 1,625 po (4,13 cm)
Détails du produit
- Style de roulement Roulements à billes Deep Grove
- Capacité de charge dynamique (N) 1770
- Description Roulement à billes
- Devoir Lumière
- Public static lbf 1020 lb-ft
- Marque Bearings Limited
- Type de roulement Double joint
- Série Po R
- Matériau Avec cage
- Échangeurs communs 99R12, EE6S 2RS Koyo, KLNJ 3/4 2RS RHP, S8PP Fafnir
- Dynamique lbf 1770
- Numéro de référence du fabricant R12 2RS PRX
- Graisse RPM 16000 rpm
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
TRITAN Roulements rigides à billes (pouces) R12 2RS PRX, étanches, travaux légers, alésage 0,75 po, diamètre extérieur 1 625 po
9,9 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit