Ergodyne® Chill-Its® 6260 Phase léger changement refroidissement Vest W / Packs, S/M, 12133
Article nº : WBB2309068
Pas encore évalué
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- S/M
- L/XL
S/M
Prix : 285,95 $
Les clients ont également été consultés
Conçu pour être 30 %-60 % plus léger que les autres gilets de refroidissement sur le marché, le Chill-its® gilet de refroidissement à changement de phase léger maintient les travailleurs plus frais, plus sûrs et plus productifs. Son matériau de refroidissement à changement de phase biodégradable de 100 % maintient une température de 59 ° F/15 ° C pendant deux heures au maximum lorsqu’il est activé. Construit avec un tissu de coton mélangé de polyester, les fermetures de crochet et de boucle réglables de gilet autour de la taille fournissent un ajustement personnalisé pour différents types de corps. La fermeture éclair avant robuste permet de l’utiliser facilement, tandis que les deux poches avant zippées peuvent être utilisées pour ranger les téléphones cellulaires et d’autres petits accessoires.
Caractéristiques :
- Les packs maintiennent une constante de 59 ° F/15 ° C pendant 2 heures
- Packs de refroidissement réactifs en moins de 5 minutes
- 30 %-60 % poids plus léger que les autres gilets de refroidissement
- matériau de refroidissement à changement de phase biodégradable à 100 %
- La conception du Pack de glace de grille élimine la rigidité
- Fermetures à crochet et boucle réglables sur la taille
- Deux poches avant zippées Construction en mélange de coton polyester
- Disponible en 2 tailles: S/M et L/XL
Poids &Dimensions
- Poids 4 lbs (1,82 kg)
- Taille de coffre 32-40" »
- Taille S/M
Détails du produit
- Description Gilet avec modules de refroidissement
- Comprend 1 gilet, 4 packs (2 avant et 2 dos)
- Utilisation principale Protection contre le stress thermique
- Type Veste de refroidissement
- Type de clôture Fermeture à glissière
- Quantité par paquet 1
- Marque Ergodyne
- Série Chill-Its® 6260
- Matériau Mélange de coton polyester
- Numéro de référence du fabricant 12133
- Classe Non-ANSI
- Couleur Noir
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ergodyne® Chill-its® 6250 modules de refroidissement à changement de phase léger, lot de 4, transparent, 12120
Article nº : B2309065
Pas encore évalué
219,95 $
Accuform MRST533VP Safety Hydration Card, ARE YOU PROPERLY HYDRATED, 7"H x 10"W, Plastique
Article nº : 672169
Pas encore évalué
17,75 $
Accuform SCK700 Heat Stress Temperature Sign, PREVENT HEAT STRESS, 28"H x 20"W, Aluminium
Article nº : 672162
Pas encore évalué
399,95 $
11,75 $
Ergodyne® Chill-Its® 6260 Phase léger changement refroidissement Vest W / Packs, S/M, 12133
285,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires