Souvent achetés ensemble
Prix : 529,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Notre Poly-suremballage 65 répond aux normes de packaging groupe 1, règlements Salvage Drum et est conçu pour s’adapter batterie 30-gallon. Ce suremballage niche pour un rangement facile et a un joint de couvercle de confinement sûr. Aucun espace perdu ! Aucun gaspillage d’argent ! Grand comme un déversement Kit conteneur ! C’est assez léger pour une personne à manipuler et assez grand pour emballer un équipement suffisant absorbants et réponse aux déversements accidentels. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Diamètre 23-3/4 Haut à 22 Bas Utilisable dans
- Gamme de capacité 65 à 70 gal
- Hauteur 34 in (86,36 cm)
- Capacité de poids 440 lbs (200 kg)
- Poids 47 lbs (21,36 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Description Suremballage
- Capacité 65 gal (246,05 l)
- Type Couvercle à vis
- Quantité par paquet 1
- Marque Enpac
- Matériau Poly-rigide
- Numéro de référence du fabricant 1065-YE
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications CFR point 49 173,3 (c),
- UN Rating NATIONS UNIES 1H 2/X200/S
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
259,95 $
955,00 $
ENPAC® 1065-YE 65 gallons Poly-suremballage
529,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires