Prix : 12,50 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Stanley® 66-013A, 100 Plus® Standard Slotted Tip Screwdriver 5/16" x 8"
Poignée d’acétate cannelés grand, profond résiste à une utilisation industrielle. Poignée facile à nettoyer. Brides sur la lame à l’intérieur de la poignée offre une lame solide et résistant à la torsion. Les barres sont entièrement au sol et poli, puis chromé pour la résistance à la corrosion. Barres sont faites d’acier allié et traité thermiquement pour la force et la longévité. Renforcer la construction renforcée. Le support hexagonal permet une utilisation avec une clé pour ajouter du couple. Les pointes slotted sont transversales pour un ajustement constant.
Poids &Dimensions
- Diamètre de tige 5/16 po
- Largeur 1,2 po (3,05 cm)
- Longueur de la tige 8 in (20,32 cm)
- Longueur du manche 5 po
- Largeur de l’embout 5/16 en
- Longueur 13 in (33,02 cm)
- Hauteur 1,15 po (2,92 cm)
- Diamètre de la lame 5/16 en
- Longueur de la lame 8 po
- Poids 0,43 lbs
Détails du produit
- Matériel de poignée Plastique
- Finition Shank Chrome plaqué
- Poignée Pleine grandeur
- Matériau de la tige Acier allié
- Marque Stanley
- Type de pointe Keystone fendue
- Numéro de référence du fabricant 66-013-A
- Type de tige Rond
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
77,95 $
375,95 $
13,50 $
Stanley 89-870 FatMax® 8-1/16" pince à Long bec
Article nº : B983233
Pas encore évalué
24,95 $
Stanley 66-013-A 100 Plus® Standard Slotted Tip Screwdriver 5/16" x 8"
12,5 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires