Prix : 13,50 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Stanley® 66-052, 6 pces de tournevis de précision
Rotule poignées offrent précision et atteint. Poignées en plastique dures, avec poignée de coussin moelleux pour le confort. Finition sur les barres pour la résistance à la corrosion. Étui de rangement en plastique inclus. COMPREND :1.4, 2.0, 2.4, 3 mm Standard Slotted; #0, #1 Phillips®
Poids &Dimensions
- Largeur 3,9 po (9,91 cm)
- Hauteur 0,9 po (2,29 cm)
- Taille 1,4 mm, 2 mm, 2,4 mm, 3 mm, PH0, PH1
- Poids 0,30 lbs
- Longueur 7,7 po (19,56 cm)
Détails du produit
- Matériel de poignée Bi-matière
- Finition Shank Chromé
- Marque Stanley
- Type de pointe Fendue, Phillips®
- Numéro de référence du fabricant 66-052
- Matériau de la tige Acier allié
- Nombre de pièces 6
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Vis à métaux - M3 x 0,5 x 6 mm - Phillips, tête cylindrique à dépouille - classe 4,8 - acier - zinc - DIN 7985A - pqt de 1000
Article nº : B2100476
Pas encore évalué
33,95 $
77,95 $
375,95 $
Stanley 89-870 FatMax® 8-1/16" pince à Long bec
Article nº : B983233
Pas encore évalué
24,95 $
Jeu de tournevis de précision 66 pièce Stanley 052-6
13,5 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires