Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Vis à métaux - M6 x 1 x 16 mm - Phillips, tête cylindrique à dépouille - classe 4,8 - acier - zinc - DIN 7985A - pqt de 200

Vis à métaux - M6 x 1 x 16 mm - Phillips, tête cylindrique à dépouille - classe 4,8 - acier - zinc - DIN 7985A - pqt de 200

Article nº : WBB2100475

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Quantité minimale: 2

Prix : 38,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Vis à métaux - M3 x 0,5 x 10 mm - Phillips, tête cylindrique à dépouille - classe 4,8 - acier - zinc - DIN 7985A - pqt de 1000

Vis à métaux - M3 x 0,5 x 10 mm - Phillips, tête cylindrique à dépouille - classe 4,8 - acier - zinc - DIN 7985A - pqt de 1000

Vis à métaux - 8-32 x 3/8"- Phillips Pan Head - 18-8 (A2) en acier inoxydable - UNC - FT - 1000 Pack

Vis à métaux - 8-32 x 3/8"- Phillips Pan Head - 18-8 (A2) en acier inoxydable - UNC - FT - 1000 Pack

Vis à métaux disposent d’attaches de queue droite avec filetage externe conçu pour passer par un trou ou un écrou qui est tapé avant pour former un fil accouplement pour la vis. Attaches sont durablement faits en acier pour la fiabilité et la résistance longue durée.

Poids &Dimensions

  • Unité de mesure Métrique
  • Tête Pan ft
  • Longueur 16 mm
  • Taille M6 x 1

Détails du produit

  • pays Importation
  • Description Vis à métaux
  • Quantité par paquet 200
  • En voiture Phillips
  • Marque Brighton-Best
  • Matériau Acier
  • Finition Zinc
  • Numéro de référence du fabricant 662158

Conformité et certifications

  • Certifications DIN 7985A
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
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
  • Reviewer : Patrick

    Date de : Avril 23, 2019

    Vis mécaniques
    Votre commentaire :
    Bon prix et livraison rapide! Catalogue en ligne facile à utiliser.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

2 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Vis à métaux - M6 x 1 x 16 mm - Phillips, tête cylindrique à dépouille - classe 4,8 - acier - zinc - DIN 7985A - pqt de 200

Vis à métaux - M6 x 1 x 16 mm - Phillips, tête cylindrique à dépouille - classe 4,8 - acier - zinc - DIN 7985A - pqt de 200

Article nº : WBB2100475