Prix : 3,39 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Stanley® 66-103-A, 100 Plus® Standard Slotted Tip 3/32" x 4"
Poignée d’acétate cannelés grand, profond résiste à une utilisation industrielle. Poignée facile à nettoyer. Brides sur la lame à l’intérieur de la poignée offre une lame solide et résistant à la torsion. Les barres sont entièrement au sol et poli, puis chromé pour la résistance à la corrosion. Barres sont faites d’acier allié et traité thermiquement pour la force et la longévité. Les pointes slotted sont transversales pour un ajustement constant. Le clip de poche garde l'outil à portée de main.
Poids &Dimensions
- Longueur de la lame 4 po
- Diamètre de la lame 3/32 en
- Longueur 6-1/2 po (16,51 cm)
- Longueur du manche 2-1/2 po
- Largeur de l’embout 3/32 en
Détails du produit
- Type Pilote de vis de poche
- Marque Stanley
- Type de pointe Keystone fendue
- Numéro de référence du fabricant 66-103-A
- Type de tige Rond
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
78,95 $
379,95 $
13,75 $
Stanley 89-870 FatMax® 8-1/16" pince à Long bec
Article nº : B983233
Pas encore évalué
25,95 $
Stanley 66-103-A 100 Plus® Astuce slotted Standard 3/32" x 4"
3,39 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires