Quantité minimale: 2
Prix : 38,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Vis à métaux disposent d’attaches de queue droite avec filetage externe conçu pour passer par un trou ou un écrou qui est tapé avant pour former un fil accouplement pour la vis. Attaches sont durablement faits en acier pour la fiabilité et la résistance longue durée.
Poids &Dimensions
- Unité de mesure Métrique
- Tête Pan ft
- Longueur 16 mm
- Taille M6 x 1
Détails du produit
- pays Importation
- Description Vis à métaux
- Quantité par paquet 200
- En voiture Phillips
- Marque Brighton-Best
- Matériau Acier
- Finition Zinc
- Numéro de référence du fabricant 662158
Conformité et certifications
- Certifications DIN 7985A
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Patrick
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vis à métaux - M6 x 1 x 16 mm - Phillips, tête cylindrique à dépouille - classe 4,8 - acier - zinc - DIN 7985A - pqt de 200
38,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit