Prix : 26,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-6 26,95 $ ch.
- Acheter 7+ 25,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Chill-Its® 6690 manches de bras de refroidissement offrent une couverture complète du bras pour absorber et évacuer la sueur, fournir un soulagement de refroidissement avancé, protéger la peau des rayons UV du soleil, et même protéger contre les abrasions légères. Fabriqués en tissu en maille souple et légère avec une protection UPF 50MD contre les rayons UV nocifs, ces manches de protection solaire procurent un soulagement instantané du refroidissement lorsqu'elles sont humides et évacuent l'humidité lorsqu'elles sont sèches, ce qui aide à absorber et à sécher la sueur rapidement. Un traitement anti-odeur garde les odeurs corporelles funky et désagréables sous contrôle lorsque vous allez tous dehors.
Que ce soit en travaillant à l'extérieur ou tout simplement profiter de l'extérieur (golf, vélo, pêche, jogging, jouer au baseball, etc), ces manches uv offrent une grande protection de la peau. Aussi parfait pour couvrir les tatouages afin de ne pas offenser le prim et prude avec votre encre noueux.
Fonctionnalités
Que ce soit en travaillant à l'extérieur ou tout simplement profiter de l'extérieur (golf, vélo, pêche, jogging, jouer au baseball, etc), ces manches uv offrent une grande protection de la peau. Aussi parfait pour couvrir les tatouages afin de ne pas offenser le prim et prude avec votre encre noueux.
Fonctionnalités
- Le tissu en tricot de performance est doux, extensible et durable
- Refroidissement instantané lorsqu'il est mouillé et peut durer des heures
- Wicks humidité lorsqu'il est sec pour absorber la sueur du corps
- Bloque les rayons UV nocifs
- Idéal pour l'aménagement paysager et le pinceau de transport
- Accents réfléchissants pour les rues achalandées ou les chantiers
- Maintient les odeurs de corps funky et désagréables sous contrôle
- Disponible en 3 couleurs - Noir, Hi-Vis Lime et Bleu
- Lavable en machine
- Refroidissement sans produits chimiques
Poids &Dimensions
- Largeur 4-1/2 po (11,43 cm)
- Longueur 16-29/32 po (42,94 cm)
- Taille M
- Poids 0,19 lbs (.09 kg)
Détails du produit
- Description Manches de bras de refroidissement par évaporation
- Type Manches de bras de refroidissement
- Utilisation principale Protection contre le stress thermique
- Quantité par paquet 1 paire(s)
- Marque Ergodyne
- Série Chill-Its® 6690
- Matériau Tissu en tricot performance
- Numéro de référence du fabricant 12183
- Technologie de refroidissement Par évaporation
- Couleur Bleu
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Accuform MRST533VP Safety Hydration Card, ARE YOU PROPERLY HYDRATED, 7"H x 10"W, Plastique
Article nº : 672169
Pas encore évalué
17,75 $
Affiche de sécurité Accuform SP124477L, HEAT STRESS, 17"H x 22"W, Papier laminé
Article nº : 672154
Pas encore évalué
53,95 $
11,75 $
Ergodyne® Chill-Its® 6690 manches de bras de refroidissement, Bleu, M, 12183
26,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires