Prix : 42,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
6 "x 1/2" RollerLite Prolam™ Plus couvercle du rouleau a un diamètre pour maximiser la superficie et la couverture par rouleau de peinture. ProLam tissu est une laine d’agneau, polyester et acrylique mélangent offre polyvalence et performance pour les surfaces lisses. Compatible avec latex et huile base de peintures et teintures.
Poids &Dimensions
- Sieste 1/2 po
- Largeur 2 in (5,08 cm)
- Longueur 6 in (15,24 cm)
- Hauteur 8-1/4 po (20,96 cm)
- Poids 0,088 lbs (.04 kg)
Détails du produit
- Description Manchon standard
- Type Semi-texturé
- Quantité par paquet 12
- Marque RollerLite
- Matériau Laine d’agneau/Poly/acrylique
- Numéro de référence du fabricant KL 68 050
- Matériau de poils Laine d’agneau/Poly/acrylique
- Couleur Orange
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
RollerLite 5" floqué matière peinture Pad Refill, blanc, 12/caisse-ER-500R
Article nº : B2182560
Pas encore évalué
21,50 $
RollerLite 6 "x 1/2" Prolam RollerLite™ Plus rouleau couvre, 12/caisse - 68 KL 050
42,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires