Prix : 9,60 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Pédales réglables sont idéales à chaque fois que les parties doivent être fixés dans un espace confiné ou dans une position de levier particulier. L’insert est connecté au levier par l’intermédiaire de dentelures qui peut facilement être débrayée. En tirant le levier vers le haut, se désengage dentelures, lui permettant d’être basculé sur la position arrêt idéal. Lorsqu’on relâche le levier, les dentelures automatiquement réengager.
Poids &Dimensions
- Unité de mesure Pouces (impérial)
- Longueur du manche 2,48 %"
- Taille de filetage 3/8-16 po
- Longueur de filetage 1,77 po (4,5 cm)
Détails du produit
- Matériel de poignée Plastique en nylon
- Insérer un matériau Acier, finition d’oxyde noir
- Description Levier réglable
- pays Made in USA
- Type Goujon fileté
- Matériau de vis Acier, finition d’oxyde noir
- Marque J.W. Winco
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant 6T45F34K
- Couleur Noir
- Matériau de ressort Acier, finition d’oxyde noir
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
J.W. Winco 6T45F34K Nylon plastique réglable levier w / composants en acier - 3/8-16 x 1,77 Stud
9,6 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit