Porte-vélos Industriel™ Mondial Wave, Capacité de 7 vélos, Support souterrain, Vert
Article nº : WB652778GGN
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- Autoportante
- Bride
- sous le sol
sous le sol
- Gris
- Vert
- Noir
Vert
Prix : 379,95 $
Les clients ont également été consultés
Dessous de monter de Grade
Utilisez cette sous catégorie monté style pour nouveau ciment ou le sol. En acier robuste de calibre 12 maintient les vélos sécurisé et assure des années d’utilisation. Conçu sans bords tranchants pour la sécurité. Finition de manteau de poudre polyester résiste aux éléments. H. 36-1/5 8" » diamètre du tuyau.
Poids &Dimensions
- Diamètre du tube 1-5/8 po (4,13 cm)
- Largeur 1-5/8 po (4,13 cm)
- Longueur 68 in (172,72 cm)
- Hauteur 36 in (91,44 cm)
- Jauge 12
- Poids 28,2 lbs (12,82 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage sous le sol
- Assemblage requis Oui
- Capacité 7 vélo
- Type Porte-vélos Wave
- Nom/numéro du modèle 652778 652778G
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 652778GGN
- Couleur Vert
Référence de pièce concurrente
- MPN-MASTER 652778GGN
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Randy
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Joshua
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Seulement 130 dollars de dépenses j’ai gardé mes attentes faibles. Ce support a fait au moins répondu à mes attentes. La vague de la grille vient-elle en trois morceaux que vous avez à boulonner ensemble, plus les deux montures, faisant cinq pièces totales, que ce qui rend moins sûr la terre. J’ai reçu des supports de masse noir pas vert comme sur la photo. Ce n’est pas que les grandes d’un accord pour moi, car ils sont sous terre, mais je voyais quelqu'un se fâcher. La finition avait quelques fissures et rayures dans les lieux dès le déballage. Le rack est bancal, lorsqu’il est monté dans le sol car les ancres en parallèlement à la grille au lieu de la perpendiculaire. L’essentiel est qu’il est de mauvaise qualité et mauvaise conception, mais ça marche. -
Reviewer : Evan
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Trouvé ce support après avoir cherché une version raisonnable de grand diamètre, nouilles de vélo industrielle haute et basse. Vous passez votre commande et livraison ont été très professionnels. Juste installé jove le week-end et dois dire que je suis heureux. N’était pas sûr que la couleur verte ne fonctionnerait, mais il se marie avec l’aménagement paysager très bien. Installation allait bien avec aucun problème réel sauf évite le sac de béton de 70 lb et puis mélanger le béton. Payer quelqu'un pour le faire si vous le pouvez. Dans l’ensemble, bon produit et une valeur exceptionnelle.
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Porte-vélos Global Industrial™ Wave, capacité de 5 vélos, support de bride, noir
Article nº : 652778
299,95 $
Porte-vélos industriel™ mondial en U-Rack, capacité de 2 vélos, support de bride, noir
Article nº : 442804MBK
Pas encore évalué
179,95 $
379,95 $
125,95 $
80,95 $
Global Industrial™ Circle Bike Rack, 2 Bike Capacity, Flange Mount, Noir
Article nº : 708388BK
Pas encore évalué
349,95 $
Porte-vélos Industriel™ Mondial Wave, Capacité de 7 vélos, Support souterrain, Vert
379,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires