Prix : 85,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Kit de peinture de combo de Qwiky y compris (2) 4 "x 3/8" 100 % acrylique rouleau à poils housses, housses de (2) 4" Salut-densité mousse à rouleaux, armature métallique (1) 12" et (1) 1 gallon grille en plastique dans un bac à peinture en plastique. Idéal pour la peinture texturée surfaces et peut être utilisé avec toutes les peintures et les teintures.
Poids &Dimensions
- Sieste 3/8 po
- Largeur 2 in (5,08 cm)
- Longueur 7 in (17,78 cm)
- Hauteur 14-3/4 po (37,47 cm)
- Poids 0,46 lbs (.21 kg)
Détails du produit
- Cadre 1
- Description Qwiky Combo Kit
- Nombre de plateaux 1
- Type 7 pièces
- Type de mur Semi-texturé
- Quantité par paquet 6
- Marque RollerLite
- Nombre de rouleaux 4
- Numéro de référence du fabricant 412-KIT7
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
RollerLite 5" floqué matière peinture Pad Refill, blanc, 12/caisse-ER-500R
Article nº : B2182560
Pas encore évalué
21,50 $
RollerLite Qwiky 7 pièces Combo Kit, 6/cas-412-KIT7
85,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires