Prix : 4 789,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
L’étape 7 16 "W inox plier et ranger échelle mobile - Bande de roulement perforé w / Cal OSHA main courante
Cette échelle peut être facilement pliée pour le stockage ou de transport et d’offres de mobilité « tilt and roll » quelle configuration. Acier inoxydable de type T304 est idéal pour environnement corrosif ou applications générales warehouse. 2,5" coussinets de caoutchouc de diamètre sur devant sécuriser l’échelle. Grand 10" roues semi-pneumatiques en caoutchouc roulent facilement sur les surfaces rugueuses. Marches d’étape sont 16" large et échelle est livré avec un profond haute marche 14". Inclinez et rouler la mobilité permet une maniabilité hors pair d’échelle. Construit selon les normes OSHA et ANSI. Wx32 60"" dimensions de base de D. 16" Wx14 « Dx70 » H haut de la page étape dimensions.
Cette échelle peut être facilement pliée pour le stockage ou de transport et d’offres de mobilité « tilt and roll » quelle configuration. Acier inoxydable de type T304 est idéal pour environnement corrosif ou applications générales warehouse. 2,5" coussinets de caoutchouc de diamètre sur devant sécuriser l’échelle. Grand 10" roues semi-pneumatiques en caoutchouc roulent facilement sur les surfaces rugueuses. Marches d’étape sont 16" large et échelle est livré avec un profond haute marche 14". Inclinez et rouler la mobilité permet une maniabilité hors pair d’échelle. Construit selon les normes OSHA et ANSI. Wx32 60"" dimensions de base de D. 16" Wx14 « Dx70 » H haut de la page étape dimensions.
Poids &Dimensions
- Profondeur 60 in (152,4 cm)
- Largeur de pas 16 in (40,64 cm)
- Largeur 32 in (81,28 cm)
- Hauteur à l’étape supérieure/plateforme 70 in (177,8 cm)
- Profondeur de pas supérieure 14 in (35,56 cm)
- Hauteur de la main courante 42 in (106,68 cm)
- Hauteur 103 in (261,62 cm)
- Capacité de poids 350 lbs (159,09 kg)
- Hauteur d’étape/plateforme supérieure plage 60-71" »
Détails du produit
- Assemblage requis À assembler
- Main courante 42
- Pourcentage de contenu recyclé 100 %
- Type d’étape Perforé
- Type d’échelle Échelle de roulement
- Marque Ballymore
- Nombre d’étapes 7
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant CAL SSFAWL - 7P
Conformité et certifications
- Certifications Cal OSHA et ANSI
- Écologique Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
7 Etape 16 "W inox rabattable et Store roulant Ladder - perforé marche w / Cal OSHA main courante
4789,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires