Prix : 4 295,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Etape 7 16" Wx72" D inox roulant échelle de sécurité - Bande de roulement perforé w / Cal OSHA main courante
Cette échelle robuste est parfaite pour vos applications les plus dures, type T304 inox est idéal pour les environnements de la corrosion ou les applications générales d’entrepôt. Moulin fini, ne pas prévu pour les salles blanches. Lockstep activé par pédale fournit l’excellente stabilité pour échelles pendant l’utilisation. Échelle a 3" pieds en caoutchouc diamètre à échelle sécurisée fermement au sol lors de l’escalade. Roulettes de non-marquage de haute qualité (pas inoxydables). Les étapes sont 7" de profondeur, avec 14" profond haute marche. Construit selon les normes OSHA et ANSI. Wx24 72"" dimensions de base de D. 16" Wx28 « Dx103 » H haut de la page étape dimensions.
Cette échelle robuste est parfaite pour vos applications les plus dures, type T304 inox est idéal pour les environnements de la corrosion ou les applications générales d’entrepôt. Moulin fini, ne pas prévu pour les salles blanches. Lockstep activé par pédale fournit l’excellente stabilité pour échelles pendant l’utilisation. Échelle a 3" pieds en caoutchouc diamètre à échelle sécurisée fermement au sol lors de l’escalade. Roulettes de non-marquage de haute qualité (pas inoxydables). Les étapes sont 7" de profondeur, avec 14" profond haute marche. Construit selon les normes OSHA et ANSI. Wx24 72"" dimensions de base de D. 16" Wx28 « Dx103 » H haut de la page étape dimensions.
Poids &Dimensions
- Profondeur 72 in (182,88 cm)
- Largeur de pas 16 in (40,64 cm)
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur à l’étape supérieure/plateforme 70 in (177,8 cm)
- Profondeur de pas supérieure 28 in (71,12 cm)
- Hauteur de la main courante 42 in (106,68 cm)
- Hauteur 103 in (261,62 cm)
- Capacité de poids 450 lbs (204,55 kg)
- Hauteur d’étape/plateforme supérieure plage 60-71" »
Détails du produit
- Assemblage requis À assembler
- Main courante 42
- Pourcentage de contenu recyclé 100 %
- Type d’étape Perforé
- Type d’échelle Échelle de roulement
- Marque Ballymore
- Nombre d’étapes 7
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant CAL SS072428P
Conformité et certifications
- Certifications Cal OSHA et ANSI
- Écologique Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
7 étape 16" Wx72" D acier inoxydable roulement sécurité Echelle - perforé Tread w / Cal OSHA main courante
4295,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires