Prix : 909,00 $
Les clients ont également été consultés
Hauteur de la plate-forme s’adapte à la hauteur de travail idéale. Il suffit de tourner les écrous au bas des jambes filetées. Faire le niveau des surfaces inégales. Placer plusieurs unités ensemble pour les grandes surfaces. Grip Strut® surface permet d’éviter les glissades. 26-48" plates-formes » ont longtemps 4 jambes, d’autres ont 6. Finition de manteau de poudre grise. 24" W. rencontre OSHA et ANSI normes.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Poids 106 lbs (48,18 kg)
- Hauteur à l’étape supérieure/plateforme 9 à 14 pouces
- Longueur 71 in (180,34 cm)
- Capacité de poids 500 lbs (227,27 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Plate-forme de hauteur réglable
- Marque Ballymore
- Nombre d’étapes 1
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant WLOS971242
- Couleur Gris
Conformité et certifications
- Certifications ANSI & OSHA
- Répond aux exigences de l’Occupational Safety and Health Administration.
- Répond aux normes de l’American National Standards Institute.
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : RICHARD
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : SONIA
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
C’était exactement ce qu’il fallait. Il est robuste et totalement fonctionnel et était à un bon prix. -
Reviewer : Joseph
Date de : Avril 23, 2019
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Gants enduits de nitrile en mousse industrielle™ mondiale, gris/noir, X-large, 1 paires, qté par paquet : 12
Article nº : 708344XL
Pas encore évalué
48,36 $
Impacto Back Coach Back Support Lrg 36-42In, Elastic With Stays For Flexible Support
Article nº : B2692073
Pas encore évalué
69,95 $
71 X 24 pouces plate-forme de travail réglable hauteur en acier - 9"H à 14"H - WLOS971242
909,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires