Prix : 3 715,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Un fonctionnement résistant à la corrosion et silencieux, choix des matériaux des moteurs, renforcé maison. Utilisation intérieure et extérieure. Transitions en plastique pour la fixation est à esquive standard. Gamme complète de pièces de rechange. Disponible en prise directe avec les options moteurs 2 et 2 roue. Made in USA.
Poids &Dimensions
- Longueur 15-1/8 po (38,42 cm)
- Diamètre de sortie Conique X 8 po
- Diamètre 8 in (20,32 cm)
- Largeur de sortie 6 in (15,24 cm)
- Diamètre d’entrée Conique X 8 po
- Poids 60 lbs (27,27 kg)
Détails du produit
- Position de décharge Vertical
- Assemblage requis Non
- TR/MIN 1725 rpm
- Forme de sortie Rond
- Débit d’air @ 1,25 pouces de pression statique 710 CFM (1803,4 cm)
- Rotation (vue du côté du moteur) Vers la gauche/Upblast
- Type de lecteur Direct
- Matériau Plastique
- Tension 115 / 208 / 230 V
- Forme d’entrée Rond
- Puissances en chevaux 1/3 HP
- Type de moteur TEFC
- Phase 1
- Marque Saint Gobain
- hertz 60 Hz
- Débit d’air @ 0,25 pouces de pression statique 1025 CFM
- Numéro de référence du fabricant 71430-0100
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 6 mois
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Saint-Gobain 71330-0050 Lab souffleur, TEFC, PP/PVC, 1725 tr/min
Article nº : B873034
Pas encore évalué
3 629,00 $
Saint-Gobain 71430-0100 Lab souffleur, TEFC, PP/FRP, 1725 tr/min
3715,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires