Souvent achetés ensemble
Prix : 998,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Nexel® de sécurité du vin Chrome - Bouteille 72 - 36 po l x 14 po P x 66 po H
Un moyen plus sûr et plus sûr de stocker les bouteilles de vin. Le maillage de grille carré ouvert de 2 po assure une grande visibilité, tandis que la double porte verrouillable (ouvre un plein 270 degrés) protège le contenu. Les unités de sécurité sont dotées de nivelleurs réglables et s’assemblent facilement. Comprend 1 étagères de porte, 2 étagères métalliques standard, 2 panneaux latéraux et arrière, 4 poteaux, 8 étagères à vin, des pinces d’étagère et 4 pieds de nivellement réglables (avec des glissades de plancher non marring) qui permettent de compensation pour les planchers inégaux. Chromé Le processus de placage consiste en nickel-chrome électro-plaqué, ce qui donne une finition brillante et brillante. Les étagères renforcées de treillis ouvert de fil comportent des nervures de surface soudées avant à arrière pour plus de résistance. La conception ouverte maximise la circulation de l’air et de la lumière et minimise l’accumulation de poussière. Garantie limitée d’un an dans l’application et l’utilisation à sec.
Un moyen plus sûr et plus sûr de stocker les bouteilles de vin. Le maillage de grille carré ouvert de 2 po assure une grande visibilité, tandis que la double porte verrouillable (ouvre un plein 270 degrés) protège le contenu. Les unités de sécurité sont dotées de nivelleurs réglables et s’assemblent facilement. Comprend 1 étagères de porte, 2 étagères métalliques standard, 2 panneaux latéraux et arrière, 4 poteaux, 8 étagères à vin, des pinces d’étagère et 4 pieds de nivellement réglables (avec des glissades de plancher non marring) qui permettent de compensation pour les planchers inégaux. Chromé Le processus de placage consiste en nickel-chrome électro-plaqué, ce qui donne une finition brillante et brillante. Les étagères renforcées de treillis ouvert de fil comportent des nervures de surface soudées avant à arrière pour plus de résistance. La conception ouverte maximise la circulation de l’air et de la lumière et minimise l’accumulation de poussière. Garantie limitée d’un an dans l’application et l’utilisation à sec.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 14 in (35,56 cm)
- Hauteur 66 in (167,64 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 10
- Application Sec
- Type d’étagère Conservation du vin
- Type Unité de sécurité
- Type d’unité Standard
- Marque Nexel
- Matériau Acier
- Finition Chromé
- Capacité des étagères 800 lbs (363,64 kg)
- Numéro de référence du fabricant SU1436CW8PS SU10CW11PS SU10CW11PS SU1
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 1
Conformité et certifications
- Certifications NSF
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Nexel® 3" Black Label Holder (25pc)
Article nº : ABM3-25
Pas encore évalué
25,95 $
73,95 $
Pièces de rechange
Étagère Nexel® 10, Étagères métalliques Chrome Wine Security, 72 bouteilles, 36 » L x 14"P x 66"H
998,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange