Prix : 2 479,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cadres en acier et acier livre arrêts appuient un soutien structurel supérieur. Le 24" profondes étagères sont réglables en incréments de 1-1/4" et sont pris en charge par brides métalliques onglet « V ». Étagères de chaque côté : étagères 5, 3, réglable par incréments de 1-1/4" ; Centre tablette fixé. Huilé finition merisier. 37" W x 24" D x 71-1/8 « H encombrement.
Poids &Dimensions
- Largeur 37 in (93,98 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 71-1/8 po (180,66 cm)
Détails du produit
- Description Base d'étagères double face
- Nombre de tablettes 10
- Type Mobilier de bibliothèque
- Nombre de compartiments 10
- Top Matériel Panneaux de particules w / stratifié
- Quantité par paquet 1
- Marque Bois dur
- Style Rayonnages de la bibliothèque
- Numéro de référence du fabricant LS72DBOC
- Couleur Rouge
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Bibliothèque de Correll Tables W 36" x 72 « L x 29 » H - granit noir
Article nº : B972414
Pas encore évalué
989,00 $
72" double Face, rayonnage de Base - 37" W x 24 « D x 71-1/8 » H huilé Cherry
2479,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires