Souvent achetés ensemble
Prix : 1 059,00 $
Les clients ont également été consultés
✓ Capacité de poids élevée pour gérer la plupart des projets et des tâches
✓ Conception ergonomique debout-hauteur
Cet établi de hauteur debout ajoute de la flexibilité à votre espace de travail. L’établi est à une hauteur confortable et ergonomique pour la plupart des travailleurs et peut être utilisé avec des chaises d’atelier à hauteur réglable pour un poste de travail assis-debout sain. Le dessus de bloc de boucherie en érable offre une surface de travail durable pour les applications lourdes. Ce banc est équipé de prises duplex 4-115V de chaque côté pour un accès pratique à l’alimentation pour les outils et les ordinateurs.
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 42 in (106,68 cm)
- Hauteur nominale 42 in (106,68 cm)
- Capacité de poids 4000 lbs (1 818,18 kg)
Détails du produit
- Type de jambe Fixe
- Assemblage requis Oui
- Type d’arête Carré
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Type de construction À assembler
- Type Établi standard
- Top Matériel Bloc de Boucher d’érable
- Marque Global Industrial
- Style de jambe Jambe tubulaire carrée
- Matériau Acier
- Style Avec Power Outlet
- Puissance Oui
- Numéro de référence du fabricant 318948
- Couleur Noir
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Diamond-Plate Anti Fatigue Mat 15/16 » d’épaisseur 3' x Coupe à 75' Noir
Article nº : 800528
Pas encore évalué
38,95 $
Tiroir en acier industriel™ mondial avec serrure à cylindre, 17-1/4 « L x 20 » P, noir
Article nº : 606957BK
Pas encore évalué
119,95 $
Table de hauteur debout Interion® avec puissance, 72 « L x 30"W, Gris
Article nº : 238328
Pas encore évalué
1 069,00 $
Global Industrial Workbench LED Stack Light
Article nº : 493758
Pas encore évalué
215,95 $
Global Industrial™ Bande d’alimentation en aluminium avec 10 prises et 15 'long cordon, argent
Article nº : 500888A
Pas encore évalué
80,95 $
Global Industrial™ Modular Drawer Cabinet, 8 Tiroirs, w/Lock, 36"Wx24"Dx57"H, Noir
Article nº : 298470BK
Pas encore évalué
3 076,00 $
Établi industriel™ mondial de hauteur debout, 72 x 30 », Maple Butcher Block Square Edge
1059,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires