Souvent achetés ensemble
Prix : 885,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 885,00 $ ch.
- Acheter 3+ 839,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Protège les appareils de statique nuisible. 1-1/4 de plastique blanc conductrice "épais dessus. Idéal lorsque le contrôle de l’électricité statique est nécessaire. Évite d’endommager les circuits électroniques sensibles au cours de l’Assemblée. Travail correctement mise à la terre de surface rapidement les saignements hors accumulation statique et évite d’endommager les circuits électroniques sensibles au cours de l’Assemblée. Dissipe la charge statique 5000 volts dans.01 secondes avec une résistance superficielle de 10 10 Ohms. Se nettoie facilement à l’eau savonneuse. Dissipation statique conforme MIL-B81705B 101 b, 101c, méthode 4046. Jambes réglables en hauteur disposent d’amovibles débouchures duplex sur devant et arrière pour installer soit un dur filaire prise électrique ou une prise plug-in optionnelle qui se visse facilement en place aucun câblage nécessaire. Toutes les pièces en acier sont undercoated pour la résistance à la rouille et finis avec le manteau de poudre noire. Le stringer de banc est livré avec le matériel de montage pour assembler des jambes au dessus de banc.
La hauteur des jambes s’ajuste en incréments de 1-1/2 ».
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 30-3/8 - 36-3/8 po
- Hauteur nominale 30 - 36 pouces
- Épaisseur supérieure 1-1/4 po (3,18 cm)
- Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
- Hauteur des jambes 29-1/8 à 35-1/8 in
Détails du produit
- Type de jambe Réglable
- Type de réglage Pied boulonné
- Assemblage requis Oui
- Type d’arête Carré
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Type de construction À assembler
- Utilisation principale Installations de services techniques
- Type Établi standard
- Top Matériel Stratifié ESD
- Marque Global Industrial
- Style de jambe Jambe C-Channel
- Matériau Acier
- Puissance Non
- Numéro de référence du fabricant 254966BK
- Couleur Noir
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Tiroir en acier industriel™ mondial avec serrure à cylindre, 17-1/4 « L x 20 » P, noir
Article nº : 606957BK
Pas encore évalué
119,95 $
Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 72 « L x 14 « D, Noir
Article nº : 254730BK
Pas encore évalué
115,95 $
Global Industrial Workbench LED Stack Light
Article nº : 493758
Pas encore évalué
215,95 $
Global Industrial™ Diamond-Plate Anti Fatigue Mat 9/16 » d’épaisseur 2' x 3' Noir
Article nº : B2128566
Pas encore évalué
67,95 $
Global Industrial™ Back and End Stops For Workbench Top - 72"W x 36"D x 3"H - Noir
Article nº : 254724BK
Pas encore évalué
82,95 $
Global Industrial™ Bande d’alimentation en aluminium avec 10 prises et 15 'long cordon, argent
Article nº : 500888A
Pas encore évalué
80,95 $
Global Industrial™ 72x36 Hauteur réglable Workbench C-Channel Leg - ESD Square Edge Black
885,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires