Prix : 1 735,00 $
Les clients ont également été consultés
Les bancs de travail modulaires extensibles de base créent des rangées et des allées de postes de travail pour un prix abordable Grande pour de grandes zones de travail, stations d’assemblage, zones d’emballage, centres d’apprentissage et plus encore. Solide de montants fendues de clôturer les travaux accessoires surfaces ou facultatives à être monté n’importe où le long de la colonne. Surface de travail est réglable de 30" 36" 1" par tranches de hauteur. Armature en acier de forte épaisseur boulons sur les supports haut et jambe offrant plus de solidité à la surface de travail et un support latéral de la station. Surface de travail a une bordure avant T-moule pour la sécurité de 180°. Comprend les pieds niveleurs réglables. Stations de mesurent H 65" dans l’ensemble. La finition de manteau de poudre bleue. Simple face Starter unités comprennent une trame complète avec montants, deux repose-pieds horizontale, deux supports albums et surface d’un travail.
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 65 in (165,1 cm)
- Hauteur nominale 65 in (165,1 cm)
- Capacité de poids 750 lbs (340,91 kg)
Détails du produit
- Type de jambe Fixe
- Assemblage requis Oui
- pays É.-U.
- Type d’arête Carré
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Type de construction À assembler
- Type L’Assemblée Workbench
- Top Matériel Stratifié ESD
- Marque Pro-ligne
- Style de jambe Jambe en porte-à-faux
- Matériau Acier
- Style Simple face
- Puissance Non
- Numéro de référence du fabricant B7230SSESD
- Couleur Bleu
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
315,95 $
Multiprise Pro-Line avec 8 prises et cordon long de 6', 60"W, Tan
Article nº : 250263FL
Pas encore évalué
279,95 $
Pro-Line Overhead Light & Fixture, 60"W
Article nº : 249819
Pas encore évalué
959,00 $
Pro-Line Overhead Light & Fixture, 72"W
Article nº : 249820
Pas encore évalué
969,00 $
179,95 $
Support de bac 72"
Article nº : 249824
Pas encore évalué
159,95 $
Pro-Line 3 Diopter Loupe Lampe, Noir
Article nº : 242272
Pas encore évalué
509,00 $
Support de bac 60"
Article nº : 249823
Pas encore évalué
145,95 $
265,95 $
Support de montage de lampe de loupe Pro-Line, bleu
Article nº : 706354
Pas encore évalué
129,95 $
Multiprise pro-line en acier avec 8 prises, 48 « W
Article nº : 249825
Pas encore évalué
159,95 $
249,95 $
Pro-Line 72 x 30 B7230SSESD Basic Single Sided Starter Expandable Workbench - ESD Laminate Top
1735,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires