Souvent achetés ensemble
Prix : 909,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 909,00 $ ch.
- Acheter 3+ 859,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Global Industrial™ 72"W x 30"D Mobile Adjustable Height C-Channel Leg Workbench - Bord carré ESD
Transportez facilement votre banc de travail là où vous en avez besoin. 1-1/4 » épais statique dissipatif ESD haut avec bord carré standard. Les bancs de travail réglables en hauteur maintiennent une hauteur de travail appropriée. Les jambes c-channel de 13 calibres sont renforcées par un contreventement croisé pour plus de résistance et de rigidité. Pieds de banc de travail mobiles disposent les débouchures duplex amovibles pour accepter les prises de courant (non inclus). Terminé en manteau de poudre grise anti-rayures. Les bancs mobiles sont faciles à déplacer sur des roulettes de 5 po (2 rigides, 2 pivotants avec des freins.)
Transportez facilement votre banc de travail là où vous en avez besoin. 1-1/4 » épais statique dissipatif ESD haut avec bord carré standard. Les bancs de travail réglables en hauteur maintiennent une hauteur de travail appropriée. Les jambes c-channel de 13 calibres sont renforcées par un contreventement croisé pour plus de résistance et de rigidité. Pieds de banc de travail mobiles disposent les débouchures duplex amovibles pour accepter les prises de courant (non inclus). Terminé en manteau de poudre grise anti-rayures. Les bancs mobiles sont faciles à déplacer sur des roulettes de 5 po (2 rigides, 2 pivotants avec des freins.)
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 36 - 43 pouces
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
- Hauteur nominale 36 - 43 pouces
- Épaisseur supérieure 1-1/4 po (3,18 cm)
- Capacité de poids 800 lbs (363,64 kg)
Détails du produit
- Type de réglage Pied boulonné
- Assemblage requis Oui
- Type de construction À assembler
- Matériau de la roue Polyuréthanne
- Type Établi léger
- Top Matériel Stratifié ESD
- Matériau Acier
- Type de roue De verrouillage
- Type de jambe Réglable
- Type d’arête Carré
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Utilisation principale Installations de services techniques
- Marque Global Industrial
- Style de jambe Jambe C-Channel
- Puissance Non
- Numéro de référence du fabricant 254968A
- Famille top color Blanc
- Couleur Gris
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Wearwell® Électriquement Conductive Diamond-Plate Mat 9/16" Épais 3' x 5' Noir
Article nº : 276830DP
339,95 $
Global Industrial Workbench LED Stack Light
Article nº : 493758
Pas encore évalué
215,95 $
Global Industrial™ 72x30 Mobile Ajustable Height C-Channel Leg Workbench - ESD Square Edge
909,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires