Prix : 2 889,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
✓ Bloc de boucherie Boos à bord carré en érable par John Boos & Co.
✓ Capacité de poids élevée pour gérer la plupart des projets et des tâches
✓ Conception modulaire avec tiroirs
72"W x 30"D MODULAR 3 DRAWER WORKBENCH
Haut de bord Maple Butcher Block Square
L’établi modulaire comporte le lourd service tout l’armoire de tiroir en acier soudée avec la jambe en acier carrée de 2" de calibre 14. Les tiroirs peuvent contenir jusqu’à 200 lb et sont dotés d’un cylindre central. Les tiroirs s’ouvrent sur les glissades latérales montées de rouleau qui fournissent l’extension complète et ont des poignées pleine largeur pour une meilleure adhérence avec une chasse d’eau, attraper l’avant libre. Capacité totale de poids pour l’établi en 5000Lbs, répartie uniformément. Couleur: Bleu
✓ Capacité de poids élevée pour gérer la plupart des projets et des tâches
✓ Conception modulaire avec tiroirs
72"W x 30"D MODULAR 3 DRAWER WORKBENCH
Haut de bord Maple Butcher Block Square
L’établi modulaire comporte le lourd service tout l’armoire de tiroir en acier soudée avec la jambe en acier carrée de 2" de calibre 14. Les tiroirs peuvent contenir jusqu’à 200 lb et sont dotés d’un cylindre central. Les tiroirs s’ouvrent sur les glissades latérales montées de rouleau qui fournissent l’extension complète et ont des poignées pleine largeur pour une meilleure adhérence avec une chasse d’eau, attraper l’avant libre. Capacité totale de poids pour l’établi en 5000Lbs, répartie uniformément. Couleur: Bleu
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur nominale 36 in (91,44 cm)
- Capacité de poids 8000 lbs (3 636,36 kg)
- Capacité de poids du tiroir 200 lbs (90,91 kg)
Détails du produit
- Type de jambe Fixe
- Nombre de tiroirs 3
- Assemblage requis Oui
- Type d’arête Carré
- Configuration 3 tiroir / base ouverte
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Type de construction À assembler
- Type Établi sur pied unique
- Top Matériel Bloc de Boucher d’érable
- Marque Global Industrial
- Style de jambe Piédestal &Jambe de canal ouverte
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 711141
- Couleur Bleu
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial Workbench LED Stack Light
Article nº : 493758
Pas encore évalué
215,95 $
Global Industrial™ Modular Drawer Cabinet, 8 Tiroirs, w/Lock, 36"Wx24"Dx57"H, Bleu
Article nº : 298470BL
Pas encore évalué
3 076,00 $
Global Industrial™ Modular Drawer Cabinet, 8 Tiroirs, w/Lock, 36"Wx24"Dx57"H, Noir
Article nº : 298470BK
Pas encore évalué
3 076,00 $
Global Industrial™ 72Wx30D Modular Workbench, 3 Drawers, Maple Butcher Block Square Edge, Bleu
2889,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires