Souvent achetés ensemble
Prix initial : 462,95 $
Prix promotionnel: 369,95 $
Les clients ont également été consultés
Paillasse Butcherblock Maple est four séché, électroniquement collées, puis guéri et poncés. Fini avec un protecteur pénétrant de l’huile minérale. Vous ne pouvez pas acheter un meilleur comptoir polyvalent. Dessus doivent être huilées sur toutes les surfaces tout 1-2 semaines dépend de conditions d’utilisation ou pour en garder.
Nettoyage de surface de travail :
Les nettoyants doux de tenue de maison tels que le savon et les solutions d’eau, Windex, et Lysol sont recommandés pour le nettoyage de surface. Les produits chimiques agressifs tels que l’ammoniac et les solvants doivent être évités et peuvent causer des dommages permanents à la finition.
Remarque :
Toutes les dimensions sont typiques. Tolérance générale +/- 1/8 ». La largeur, la profondeur et/ou l’épaisseur peuvent varier légèrement.
Si vous en achetez plusieurs, nous ne pouvons pas garantir une correspondance exacte en termes de grain de bois ou de nuance de couleur.
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Poids 105 lbs (47,73 kg)
- Épaisseur 1-3/4 po (4,45 cm)
Détails du produit
- Sécurité alimentaire Oui
- Assemblage requis Oui
- pays É.-U.
- Type d’arête Carré
- Marque Global Industrial
- Matériau Bloc de Boucher d’érable
- Numéro de référence du fabricant 601154
- Couleur Brun
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Denis
Date de : Janvier 14, 2023
-
Reviewer : David
Date de : Juillet 26, 2020
Votre commentaire :
Top était super. Shipping Company était pauvre, j’ai attendu au dépôt 1hr et à gauche et revint 45 min. J’aurais attendu près de 2 heures. Thry a dit qu’il était prêt à ramasser le jour begore -
Reviewer : Fami
Date de : Juillet 26, 2020
Votre commentaire :
Produit: 3/5 - bosses multiples, une longue fissure et les bords effilochés - retours aurait été trop d’un tracas sans aucune garantie prochain élément sera sans dommages - donc nous avons juste poncé et rempli les dommages. Service à la clientèle: 3/5 - on nous a dit 2 explications complètement différentes concernant la livraison résidentielle. Un représentant nous a dit non, les dates de livraison ne peuvent pas être changées, si nous ne sommes pas à la maison l’article sera retourné à l’expéditeur à nos frais. Un autre nous a dit oui, nous pouvons reprogrammer et la société de livraison appellera à l’avance pour mettre en place un jour de livraison / temps - nous étions tellement reconnaissants que ce dernier s’est avéré être le cas. -
Reviewer : Scott
Date de : Juin 07, 2020
Votre commentaire :
Beau dessus d’érable comme prévu -
Reviewer : SEAN
Date de : Mai 03, 2020
Votre commentaire :
Ça a l’air super, j’ai hâte de construire mon établi. -
Reviewer : SEAN
Date de : Mai 02, 2020
Votre commentaire :
Ça a l’air super, j’ai hâte de construire mon établi. -
Reviewer : SEAN
Date de : Mai 01, 2020
Votre commentaire :
Ça a l’air super, j’ai hâte de construire mon établi. -
Reviewer : SEAN
Date de : Avril 30, 2020
Votre commentaire :
Ça a l’air super, j’ai hâte de construire mon établi. -
Reviewer : SEAN
Date de : Avril 29, 2020
Votre commentaire :
Ça a l’air super, j’ai hâte de construire mon établi. -
Reviewer : SEAN
Date de : Avril 28, 2020
Votre commentaire :
Ça a l’air super, j’ai hâte de construire mon établi.
Ce produit est associé à 2 questions et à 3 réponses.
-
Je suis intéressé par ce top pour une table de travail. Peut il être donné une couche de polyuréthane ?
Question posée par : Ed, 09, 2016 décembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Ed, ce top est livré avec une finition d’huile minérale. Il est déconseillé de polyuréthane au cours de l’huile minérale. Mais vous pouvez commande spéciale ce top avec une varnique terminer. Il s’agit d’un fini semi-lustré qui est pratiquement sans entretien. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
-
Il y a une question à propos de « coloration » le dessus de table plus sombre et la réponse est : « non recommandé ». Je comprends qu’il annule la garantie, mais en outre, pourquoi ne pas n’est pas il recommandé ? Merci.
Question posée par : Daniel, 07, 2016 novembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Daniel, Hard Rock Maple ne prend pas une tache uniformément comme partie du bois est très dense. Cela provoque la tache regarder brouillé la tache absorbe inégalement. Il a été signalé qu’un travail supplémentaire, les sommets peuvent être colorés à satisfaction, mais nous choisissons ne pas de colorer ces sommets à notre usine pour cette raison. Si vous voulez essayer de colorer le dessus, vous devrez tout d’abord assurez-vous d’enlever tous les résidus d’huile/cire sur la surface du dessus, mais cela annuler la garantie. La partie supérieure peut être commandée inachevée afin qu’il ne reçoit pas le bain d’huile avant l’expédition - vous pouvez commande spéciale il inachevé en appelant notre équipe de vente. Toute modification apportée à la partie supérieure annule aussi la garantie. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
anonyme
Bonjour Daniel, Hard Rock Maple ne prend pas une tache uniformément comme partie du bois est très dense. Cela provoque la tache regarder brouillé la tache absorbe inégalement. Il a été signalé qu’un travail supplémentaire, les sommets peuvent être colorés à satisfaction, mais nous choisissons ne pas de colorer ces sommets à notre usine pour cette raison. Si vous voulez essayer de colorer le dessus, vous devrez tout d’abord assurez-vous d’enlever tous les résidus d’huile/cire sur la surface du dessus, mais cela annuler la garantie. La partie supérieure peut être commandée inachevée afin qu’il ne reçoit pas le bain d’huile avant l’expédition - vous pouvez commande spéciale il inachevé en appelant notre équipe de vente. Toute modification apportée à la partie supérieure annule aussi la garantie. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
Global Industrial™ pied fixe en acier pour établis, 30 « D, gris
Article nº : 319394GY
Pas encore évalué
84,95 $
Global Industrial 60"W Workbench Tool Organizer and Sorting Tray - Blue
Article nº : 319350
Pas encore évalué
129,95 $
Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 72"Lx30"Dx1-3/4 » d’épaisseur™
369,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires