Prix : 3 585,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Escalier OSHA Bluff 73 », STAIR36OI-8-73
Parce que vos besoins de transition d’élévation sont spécifiques à votre chantier et à vos systèmes d’exploitation, Bluff Manufacturing commence sa planification de produits par une évaluation de votre application spécifique et de vos objectifs d’accessibilité. Les ingénieurs de conception professionnels élaboreront un plan d’intégration dans vos structures existantes ou fourniront une nouvelle installation autonome. Les systèmes d’escaliers Bluff sont strictement conformes aux exigences du code du bâtiment. Fabriqué avec de l’acier de construction, une conception de boulon ensemble assure une résistance et une rigidité maximales.
Caractéristiques de l’escalier incluent :
Parce que vos besoins de transition d’élévation sont spécifiques à votre chantier et à vos systèmes d’exploitation, Bluff Manufacturing commence sa planification de produits par une évaluation de votre application spécifique et de vos objectifs d’accessibilité. Les ingénieurs de conception professionnels élaboreront un plan d’intégration dans vos structures existantes ou fourniront une nouvelle installation autonome. Les systèmes d’escaliers Bluff sont strictement conformes aux exigences du code du bâtiment. Fabriqué avec de l’acier de construction, une conception de boulon ensemble assure une résistance et une rigidité maximales.
Caractéristiques de l’escalier incluent :
- Largeur standard de 36 » (personnalisation disponible)
- Bandes de roulement de grille de bar
- Contremarches ouvertes
- Tailles et configurations personnalisées disponibles
- Systèmes de tours d’escalier sont conçus pour répondre à votre hauteur exacte et encombrement
- Escalier standard se compose de trois parties : deux longerons soudé main courante et barre d’appui ; et marches boulonnée entre longerons
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 73 in (185,42 cm)
- Poids 433,76 lbs (197,16 kg)
- Longueur 66 in (167,64 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Fabrication de Bluff
- Nombre d’étapes 8
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant STAIR36OI-8-73
- Couleur Jaune
Conformité et certifications
- Certifications OSHA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Gants enduits de nitrile en mousse industrielle™ mondiale, gris/noir, X-large, 1 paires, qté par paquet : 12
Article nº : 708344XL
Pas encore évalué
48,84 $
Impacto Back Coach Back Support Lrg 36-42In, Elastic With Stays For Flexible Support
Article nº : B2692073
Pas encore évalué
70,95 $
Bluff OSHA Escalier en acier à 8 marches, 36 po L, 73 po H, jaune
3585,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires