Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Ferronnerie de 75 tonnes - 1 phases, 230V - Edwards IW75-1P230

Ironworker 75 Ton - 1 Phase, 230V - Edwards IW75-1P230

Article nº : WBB2220134

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Ferronnerie de 75 tonnes - 1 phases, 230V - Edwards IW75-1P230
  • Amortisseur de choc et de vibration, goujon fileté, 1 po  de diamètre, 0,75 po de hauteur, filetage 1/4-20

    2,82 $

  • AB8100SC homme en métal - casque auto-obscurcissant - contrôle de teinte Variable 9-13

    159,95 $

Prix : 48 289,00 $

Quantité

L’atelier standard Quatre postes de travail disponibles Ensemble de poinçonnage conçu pour l’outillage en option Fonction de coupe à encoche dédiée Contrôle électrique de la course ANSI B11,5-1988R (02) Contrôles approuvés ETL / UL ConformeLe ferronnier EDWARDS JAWS de 75 tonnes vous offre une plus grande capacité à accomplir des tâches plus importantes. Ses caractéristiques standard comprennent un ensemble de poinçonnage avec table de matrice sur socle, un cisaillement à barre plate de 14 « de large, un cisaillement d’angle et un coper Notcher. Le Punch Assembly est facilement converti en une station ouverte conçue pour accepter les accessoires d’outillage en option, ce qui permet de personnaliser votre ferronnier en fonction de vos besoins. Le pack d’accessoires hydrauliques en option permet à votre ferronnier d’agir comme source d’alimentation pour notre gamme croissante d’outils d’accessoires hydrauliques innovants, tels que le tube / tuyau de 10 tonnes, la presse d’atelier de 20 tonnes et la presse d’atelier de 40 tonnes.

Caractéristiques & avantages :
  • La norme de la boutique
  • Quatre postes de travail disponibles
  • Assemblage de poinçons conçu pour l’outillage en option
  • Station Coper Notcher dédiée
  • Contrôle de l’AVC électrique
  • ANSI B11,5-1988R(02) Conforme
  • Contrôles approuvés ETL/UL
  • Le forgeron Edwards 75 Ton JAWS vous offre une plus grande capacité à accomplir des tâches plus importantes. Ses caractéristiques standard comprennent un ensemble de poinçonnage avec table de matrice sur socle, un cisaillement à barre plate de 14 « de large, un cisaillement d’angle et un coper Notcher. Le Punch Assembly est facilement converti en une station ouverte conçue pour accepter les accessoires d’outillage en option, ce qui permet de personnaliser votre ferronnier en fonction de vos besoins.
  • Le pack d’accessoires hydrauliques optionnel permet à votre ferronnerie d’agir comme source d’énergie pour notre gamme croissante d’outils accessoires hydrauliques innovants, tels que le tube de 10 tonnes / pipe Bender, 20 Ton Shop Press et 40 Ton Shop Press.


Poids &Dimensions

  • Épaisseur maximale du poinçon 1-1/16 » Dia. en 7/8 »
  • Max 'Coper Notcher Epaisseur 1/2 po

Détails du produit

  • Capacité de cisaillement d’angle 5 "x 5" x 1/2"
  • Description Ferronnerie de 75 tonnes
  • pays Made in USA
  • Capacité de la barre plate 1/2 » x 14 », 3/4 » x 10 »
  • Tension du moteur 230 V
  • Phase 1
  • Marque Edwards
  • Évaluation 75 tonnes
  • Série Mâchoires
  • Stations d’outillage Coper Notcher intégré
  • Pack d’accessoires hydrauliques inclus Non
  • Numéro de référence du fabricant IW75-1P230

Conformité et certifications

  • Certifications Certifié CSA
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Ferronnerie de 75 tonnes - 1 phases, 230V - Edwards IW75-1P230

Ironworker 75 Ton - 1 Phase, 230V - Edwards IW75-1P230

Article nº : WBB2220134

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Ferronnerie de 75 tonnes - 1 phases, 230V - Edwards IW75-1P230
    Ferronnerie de 75 tonnes - 1 phases, 230V - Edwards IW75-1P230
    Ferronnerie de 75 tonnes - 1 phases, 230V - Edwards IW75-1P230
    Ferronnerie de 75 tonnes - 1 phases, 230V - Edwards IW75-1P230
    Ferronnerie de 75 tonnes - 1 phases, 230V - Edwards IW75-1P230
    Ferronnerie de 75 tonnes - 1 phases, 230V - Edwards IW75-1P230
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant