Prix : 509,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Chaise Bevco Everlast Polyurethane, Réglage manuel du dos, Base en nylon noir 5 étoiles, 18" Ajustement Chrome Foot Ring, Mushroom Glides
La série Everlast est spécialement conçue pour un confort exceptionnel et une utilisation durable dans les environnements de travail les plus difficiles. Ces chaises durables offrent un soutien corporel total avec des caractéristiques ergonomiques avancées qui améliorent la productivité et réduisent la fatigue.
Caractéristiques :
Les roulettes vendues séparément - cliquez ici
La série Everlast est spécialement conçue pour un confort exceptionnel et une utilisation durable dans les environnements de travail les plus difficiles. Ces chaises durables offrent un soutien corporel total avec des caractéristiques ergonomiques avancées qui améliorent la productivité et réduisent la fatigue.
Caractéristiques :
- Dossier et siège en polyuréthane sont imperméables à l’eau, huile et plupart des produits chimiques
- Texture fournit surface antidérapante
- Résistant à la perforation
- Facile à nettoyer
- Réglage hauteur pneumatique facile à utiliser
- Siège de cascade pour faciliter la circulation de corps inférieure
- Entièrement réglable arrière profilé
- 2 des rajustements de manière - H.assise, arrière hauteur/profondeur
Les roulettes vendues séparément - cliquez ici
Poids &Dimensions
- Largeur 27 in (68,58 cm)
- Profondeur 27 in (68,58 cm)
- Plage de hauteur d’assise 21 - 31 pouces
- Hauteur maximale du siège 31 in (78,74 cm)
- Largeur du siège 18-1/2 po (46,99 cm)
- Hauteur du siège 21 - 31 pouces
- Base Base 5 étoiles
- Largeur arrière 16-1/2 po (41,91 cm)
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
- Profondeur du siège 17 in (43,18 cm)
- Hauteur minimale du siège 21 in (53,34 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Chaise de bureau
- Type d’inclinaison Aucune inclinaison
- Roulettes Non
- Type de bras Sans bras
- Matériau de rembourrage Polyuréthanne
- Matériau du siège Polyuréthanne
- Description Pivotant réglable assise en polyuréthane
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque BEVCO
- Type de dossier Dossier moyen
- Série Everlast
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 12 ans
Conformité et certifications
- Certifications GreenGuard or/ANSI/BIFMA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
29,95 $
29,95 $
Chaise Everlast Bevco 7500-BLK, polyuréthane, base en nylon noir, patins de type champignon
509,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires