Ventes: 1.888.645.0878
fr-CA
Canada – English
Anglais
Sélection cochée



Suivi de commande
Mon panier

Rotatifs à vis

Les compresseurs d’air rotatifs à vis fournissent une alimentation continue en air comprimé pour les applications industrielles. Les compresseurs d’air fonctionnent grâce à des rotors hélicoïdaux imbriqués, assurant un flux d’air fiable et constant. Les vis rotatives sont efficaces, durables et personnalisables avec des modèles à vitesse fixe ou variable. Les solutions de compression d’air sont rentables avec peu d’entretien et une durée de vie prolongée.
3 résultats

Puissance du cheval

Tension

Phase

Type

3 résultats
Comparer
1
1
$17 159,00
Expédié en 21 jours ouvrables (à partir des É.-U.)

Puissances en chevaux

7,5 CV

Tension

208/230 V

Max PSI

lb/po2 145

CFM

29 CFM

Comparer
1
1
$22 935,00
Expédié en 5 jours ouvrables (à partir des É.-U.)

Puissances en chevaux

15 HP

Tension

208/230/460 V

Max PSI

lb/po2 125

Taille du réservoir

gal 120

Comparer
1
1
$22 289,00
Expédié en 40 jours ouvrables (à partir des É.-U.)

Puissances en chevaux

15 HP

Tension

460 V

Max PSI

lb/po2 150

CFM

50 CFM