Souvent achetés ensemble
Prix : 745,00 $
Les clients ont également été consultés
Orbite Industrial™ globale des postes de travail
Ce super fort 5 "x 5" acier la tige centrale se déplace facilement sur une base de roulette stable qui mesure 38" W x 34 « D x 10 » H. Base comprend 4 roulettes en caoutchouc robuste, verrouillage 2. Comprend les ouvertures de gestion des câbles afin de dissimuler le câblage. Finition de manteau de poudre.
Ajouter les surfaces de travail, monture VESA, flotteur de moniteur, support UC et beaucoup plus pour construire un poste de travail informatique personnalisé.
Poids &Dimensions
- Largeur 38 in (96,52 cm)
- Profondeur 34 in (86,36 cm)
- Hauteur 78 in (198,12 cm)
- Poids 103 lbs (46,82 kg)
- Diamètre de la roue 4 in (10,16 cm)
Détails du produit
- Collection Orbite
- Emplacement de montage Mobile
- Assemblage requis Oui
- Description H 78" Post à Base de semoule
- Type Publier
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 239200BK
- Type de roue Caoutchouc (verrouillage 2)
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Référence de pièce concurrente
- MPN-MASTER 239200BK
-
78"H Mobile Post - Noir
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : david
Date de : Avril 23, 2019
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Les motifs de 4 trous s'étendent-ils aussi sur les côtés gauche et droit du poteau? J'ai l'intention de monter des moniteurs sur les côtés gauche et droit environ à mi-chemin vers le haut du poteau. Quelles sont les dimensions des motifs de 4 trous? Les trous sont-ils filetés, si oui, quel motif de thread ?
Question posée par : Octobre 26, 2019
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Octobre 29, 2019
Bonjour, le modèle de 4 trous s'étend jusqu'au sommet, sur le côté avant du poteau seulement. Les côtés gauche et droit ont deux motifs de 4 trous ainsi, mais seulement au bas du poteau. Le côté arrière a un motif de 4 trous, mais n'a que 1 motifs sur le bas du poteau. Les trous sont filetés avec une taille de fil de 5/16 - 18. Les trous sont espacés 3,625"W x 2,67"H (centre à centre). Merci.
-
149,95 $
Global Industrial™ Locking Laptop Tray, Fits Up to 17" Laptops, Noir
Article nº : 436952BK
Pas encore évalué
249,95 $
Global Industrial™ 78"h Mobile Post avec Caster Base - Noir
745,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires