Souvent achetés ensemble
Prix : 165,95 $
Les clients ont également été consultés
Ce bras de moniteur écran plat conçu économie et ergonomique dans la couleur noire a la construction en aluminium robuste et est idéal pour écran plat plus compatible VESA surveille jusqu'à 24". Le bras de moniteur prend en charge jusqu'à 20 livres et peut être facilement installé sur Global Industrial™ orbite ordinateur station de travail postes (vendu séparément). Navires entièrement assemblé pour une installation rapide et facile.
Caractéristiques :
- Construction en aluminium offre une plus grande durabilité
- S’adapte plus plat affiche jusqu'à 24"
- Bras pivotant full-motion-s’ajuste pour angle
- Fonctionnalité de gestion de câble achemine les câbles sous le bras
- Deux supports de montage et matériel de montage fourni
- Installation rapide et facile
- Couleur : noir
- Construction : Aluminium, acier
- Compatibilité de tailles d’écran : Jusqu'à 24"
- Capacité de poids : 20 lbs.
- Ascenseur : 11,81"(300 mm)
- Inclinaison : + ° 90 / - 65°
- Pivotant : + ° 90 / - 90°
- Rotation : 360°
- Le modèle VESA (mm) : 75 x 75 ; 100 x 100
- Extension du bras : 4,25" min s’étendent à 24,41" de max
- Certifications : RoHS conforme, TUV certifié
- Garantie : 1 an
- bras de moniteur noir (1) avec VESA 75 x 75, 100 x 100 ajouré
- adaptateur de Monobras (1)
- support mural plat (1)
- support de montage d’angle (1)
- Kit de matériel de montage
- Manuel d’installation
Poids &Dimensions
- Largeur 7-1/2 po (19,05 cm)
- Hauteur 4-1/2 po (11,43 cm)
- Poids 6,8 lbs (3,09 kg)
- Longueur 24-3/8 po (61,91 cm)
- Ascenseur 11,81 » (300 mm) pi
- Taille de l’écran LCD Jusqu'à 24"
- Capacité de poids 20 lbs (9,09 kg)
Détails du produit
- Pivotant 180° °
- addon_type Accessoires
- Emplacement de montage Support mural
- Assemblage requis Non
- Tilt + ° 90 / - 65° °
- Type Montage du moniteur
- Rotation 360° °
- Quantité par paquet 1
- Matériau Aluminium, acier
- Collection Orbite
- Description Ressort à gaz Flat Panel Monitor Arm
- Marque Global Industrial
- Numéro de référence du fabricant 436946BK
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications TUV/RoHS
Référence de pièce concurrente
- MPN-MASTER SGW-A680G
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Locking Laptop Tray, Fits Up to 17" Laptops, Noir
Article nº : 436952BK
Pas encore évalué
249,95 $
Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire
Global Industrial™ Gas Spring LED/LCD Flat Panel Monitor Arm with VESA Plate, Beige
Article nº : 436946BG
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
165,95 $
comparer les élémentsGlobal Industrial™ Gas Spring LED ou LCD Monitor Arm w / VESA Plate pour station de travail orbitale, noir
165,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires