Souvent achetés ensemble
Prix : 3 799,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 3 799,00 .
- Achetez 6-10 3 585,00 .
- Acheter 11+ 3 469,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Rousseau Métal R5AEE-4413 Heavy Duty tiroir modulaire Cabinet 8 tiroir contrer haute 36" W w/diviseur et Lock, Beige
Ce Cabinet de Heavy-Duty a tiroirs 8 (4 à 4" H ; 4 à 6" H). Tiroirs s’ouvrent en douceur pour fournir 100 % accès au tiroir Sommaire et disposent de poignées ergonomiques pleine largeur. capacité de 400 lb par tiroir. Comprend verrouillage sur armoire logement et 2" base accès avant chariot élévateur base. Construction en acier peint beige. Le tiroir est livré avec le kit diviseur. Coffret est livré avec serrure (keyed différemment) pour garantir à tous les tiroirs. Verrouillage optionnel types (à clé comme clé principale accès, etc.) disponibles. Appelez pour plus de détails.
Ce Cabinet de Heavy-Duty a tiroirs 8 (4 à 4" H ; 4 à 6" H). Tiroirs s’ouvrent en douceur pour fournir 100 % accès au tiroir Sommaire et disposent de poignées ergonomiques pleine largeur. capacité de 400 lb par tiroir. Comprend verrouillage sur armoire logement et 2" base accès avant chariot élévateur base. Construction en acier peint beige. Le tiroir est livré avec le kit diviseur. Coffret est livré avec serrure (keyed différemment) pour garantir à tous les tiroirs. Verrouillage optionnel types (à clé comme clé principale accès, etc.) disponibles. Appelez pour plus de détails.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 46 in (116,84 cm)
- Capacité de poids du tiroir 400 lbs (181,82 kg)
Détails du produit
- Type d’armoire Hauteur comptoir
- Nombre de tiroirs 8
- Type de construction Assemblé
- Type de verrou Serrure unique
- Type Immobile
- Marque Rousseau Metal
- Type de base Châssis chariot élévateur
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant R5AEE-4413KD-041
- Couleur Beige
- Quantité de tiroir (hauteur du tiroir) 4(4"), 4(6")
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
84,95 $
Rousseau métal robuste tiroir modulaire Cabinet 8 tiroirs comptoir haut 36" W - Beige
3799,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires