Prix : 455,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les fouets d’avertissement lumineux à usage intensif Super Whips avec base de montage filetée en acier inoxydable sont conçus sans connexion de douille de lampe pour éliminer les défaillances souvent causées par la corrosion de la douille. Les fouets d’avertissement lumineux robustes Super Whips comprennent une connexion électrique scellée avec une queue de cochon de 18 pouces, un drapeau en maille de nylon, un fouet en fibre de verre flexible et un ressort ultra robuste, un drapeau en maille de nylon orange fluorescent Day Bright® avec un X réfléchissant jaune 3M® Scotchlite®, un fouet en résine de fibre de verre de qualité supérieure, et ces fouets sont câblés avec un câble d’alimentation de haute qualité qui est intégré directement dans les fouets, ce qui élimine les ruptures potentielles des fils internes. Ils comprennent également une gaine thermorétractable en polyoléfine pour contenir la fibre de verre et prévenir les blessures corporelles dues à la détérioration de la fibre de verre ou aux fractures du fouet en fibre de verre. Les super fouets sont conçus avec une température nominale de -75 C/-10 °F. Ces fouets sont disponibles en longueurs de 3, 5, 6, 8, 10 ou 12 pieds et sont livrés avec une lumière orange fixe de 12 DEL et un drapeau orange de 12 « x 11 » avec un X réfléchissant jaune 3M® Scotchlite®.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Longueurs de 3, 5, 6, 8, 10 ou 12 pieds disponibles
- Comprend un support à ressort chromé ultra robuste avec une queue de cochon de 18 po
- Drapeau en maille de nylon orange fluorescent Day Bright® robuste avec X réfléchissant jaune 3M® Scotchlite®
- Livré avec une lumière ambrée fixe à 12 DEL
- Fouet fabriqué en résine de fibre de verre de qualité supérieure
- Câble d’alimentation continu de haute qualité de la lumière à la base
Poids &Dimensions
- Largeur de l’indicateur 12
- Hauteur du drapeau 12
- Longueur du fouet 8
Détails du produit
- Famille de couleurs de drapeau Orange
- Matériau du fouet Fibre de verre
- Marque Dames
- Matériau du drapeau Désordre en nylon
- Forme du drapeau Carré
- Numéro de référence du fabricant SW8W
- Éclairé Y
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Checkers® 8' Heavy Duty Warning Whip w / LED Light, 12 « x 12 », Orange w / Yellow X Square Flag
455,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires