Prix : 2 559,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
8 roulement acier escabeau w / Poids actionnés verrouillage 16" W dentelé pas Orange - w / Cal OSHA main courante
Échelle de roulement orange de Ballymore amélioré avec le poids breveté actionnés étrier de verrouillage de sécurité. Cet état de la technique lockstep n'a qu’une seule pédale qui soulève l’échelle en position de verrouillage. Votre poids active l’étape lock, verrouillage de l’échelle au sol en position escalade et gravir les échelons. Ces échelles comportent la construction en acier pour une durabilité. Échelles sont notés pour contenir jusqu'à 450lbs.
Échelle de roulement orange de Ballymore amélioré avec le poids breveté actionnés étrier de verrouillage de sécurité. Cet état de la technique lockstep n'a qu’une seule pédale qui soulève l’échelle en position de verrouillage. Votre poids active l’étape lock, verrouillage de l’échelle au sol en position escalade et gravir les échelons. Ces échelles comportent la construction en acier pour une durabilité. Échelles sont notés pour contenir jusqu'à 450lbs.
Poids &Dimensions
- Largeur de pas 16 in (40,64 cm)
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur à l’étape supérieure/plateforme 80 in (203,2 cm)
- Profondeur de pas supérieure 14 in (35,56 cm)
- Longueur 61 in (154,94 cm)
- Hauteur de la main courante 42 in (106,68 cm)
- Hauteur 113 in (287,02 cm)
- Capacité de poids 450 lbs (204,55 kg)
- Hauteur de travail 12' po
- Poids 127 lbs (57,73 kg)
- Hauteur d’étape/plateforme supérieure plage 72-83" »
Détails du produit
- Assemblage requis À assembler
- Description Poids actionnés de sécurité échelle de roulement
- Main courante 42" W/garde-corps sur la plus haute marche
- Type d’étape Dentelé
- Type Échelle de roulement
- Marque Ballymore
- Nombre d’étapes 8
- Matériau Acier
- Hauteur maximale de la plate-forme 80
- Angle de pas 59
- Numéro de référence du fabricant CAL WA082414G.-O.
- Couleur Orange
Conformité et certifications
- Certifications ANSI & cal/OSHA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
8 roulement acier escabeau w / Poids actionnés verrouillage 16" W dentelé pas Orange - w / Cal OSHA main courante
2559,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires