Prix : 2 419,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Étape 8 Stock-Picking en acier échelle abrasif bande de roulement w / Cal CAL SPL de main courante de OSHA-8-R
Stock Picking échelles combinent les avantages d’une échelle mobile et un stock picking cart. Construction en acier durable, avec la poudre grise finition enduite. Construit selon les normes OSHA et ANSI. 8 étapes. Marches d’abrasifs.
Stock Picking échelles combinent les avantages d’une échelle mobile et un stock picking cart. Construction en acier durable, avec la poudre grise finition enduite. Construit selon les normes OSHA et ANSI. 8 étapes. Marches d’abrasifs.
Poids &Dimensions
- Largeur de pas 24 in (60,96 cm)
- Largeur 32 in (81,28 cm)
- Hauteur à l’étape supérieure/plateforme 80 in (203,2 cm)
- Profondeur de pas supérieure 21 in (53,34 cm)
- Hauteur de la main courante 42 in (106,68 cm)
- Hauteur 113 in (287,02 cm)
- Capacité de poids 450 lbs (204,55 kg)
- Poids 215 lbs (97,73 kg)
- Hauteur d’étape/plateforme supérieure plage 72-83" »
Détails du produit
- Assemblage requis À assembler
- Nombre de tablettes 2
- Main courante 42" W/garde-corps sur la plus haute marche
- Pourcentage de contenu recyclé 100 %
- Type d’étape Abrasif
- Type d’échelle Échelle de roulement
- Marque Ballymore
- Nombre d’étapes 8
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant SPL DE CAL-8-R
- Couleur Gris
Conformité et certifications
- Certifications Cal OSHA et ANSI
- Écologique Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Étape 8 Stock-Picking en acier échelle abrasif bande de roulement w / Cal CAL SPL de main courante de OSHA-8-R
2419,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires