Prix : 395,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le Sunex 5081B 8 Ton Heavy Duty Flat Bottom Ram est un long coup, prise de bouteille utilisé pour les applications agricoles, mais, principalement, pour les applications IEM dans la fabrication ou les grues de moteur et l’équipement de manutention nécessitant un long coup hydraulique. Il est conçu avec une base de fer ductile pour une résistance supplémentaire, recouvert de peinture électrostatique pour la prévention de la rouille, et conçu avec de plus grands diamètres de bélier pour résister aux charges latérales. Pour votre sécurité, le Sunex 5081B dispose d’un système de dérivation hydraulique empêche l’extension du bélier. Ce modèle a une base plate, mais il peut être converti en une base pivot en utilisant le modèle 5085 pivot base adaptateur (vendu séparément).
Poids &Dimensions
- Hauteur maximale 43,9 po (111,51 cm)
- Faible hauteur 24,4 po (61,98 cm)
- Poids 31 lbs (14,09 kg)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque SUNEX
- Description 8 Ton Heavy Duty Flat Bottom Long Ram
- Numéro de référence du fabricant 5081B
- Capacité 8 tonnes
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Sunex Air/Hydraulic Foot Pump Avec 98 pouces cubes de liquide utilisable - 4998
Article nº : B2352506
Pas encore évalué
919,00 $
Sunex Brake Drum Handler - 1330
Article nº : B2352507
Pas encore évalué
899,00 $
Sunex 8 Ton Heavy Duty Flat Bottom Long Ram - 5081B
395,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires