Prix : 359,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Lind Equipment 8050-T, enrouleur de câble Sjtw 50 14/3, 13 a Triple sortie
La série 8000 offre une plus grande capacité pour votre chantier. Il peut être monté sur un plafond ou un mur pour un accès pratique, ou, avec une pression rapide sur la patte de dégagement, être converti en un dévidoir portable avec une grande poignée de transport. La haute qualité, boîtier en matériau composite non métallique est suffisamment solides pour pouvoir être utilisés dans des environnements industriels et se corrode jamais.
La série 8000 offre une plus grande capacité pour votre chantier. Il peut être monté sur un plafond ou un mur pour un accès pratique, ou, avec une pression rapide sur la patte de dégagement, être converti en un dévidoir portable avec une grande poignée de transport. La haute qualité, boîtier en matériau composite non métallique est suffisamment solides pour pouvoir être utilisés dans des environnements industriels et se corrode jamais.
Poids &Dimensions
- Longueur du cordon 50 pi (15,24 m)
- Jauge 14 ga
Détails du produit
- Tension 120 V
- Type de câble 14/3 SJTW
- Câble/cordon/tuyau inclus Oui
- Type de lecteur/retour Retour à ressort
- Ampérage 13 A
- Quantité par paquet 1
- Marque Lind Equipment
- Matériau Thermoplastique
- Côté entrée FICHE d’entrée : Prise mâle
- Numéro de référence du fabricant 8050-T
- Fonctionnalités Caractéristique de la fin : Triple cote prise de sortie : 13 a disjoncteur protégé
Conformité et certifications
- Certifications Approbations : cULus
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Enrouleur de câble Lind Equipment 8050-T 14/3 SJTW de 50 pi, prise triple de 13 A
359,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit