Souvent achetés ensemble
Prix : 809,00 $
Les clients ont également été consultés
Orbite Industrial™ globale des postes de travail
Ce centre super fort 5 "x 5" acier post avec des boulons de base au sol avec la base stationnaire (quincaillerie non inclus) pour la stabilité. Pour masquer tous les câbles, le poste comprend 3 ouvertures de gestion des câbles à 15", 42-1/2 » et 70 « H. permet des surfaces de travail à 30 » 40 « permet de H. montage ou des moniteurs à 52 », 66 » 80 « Post H. base mesure 17-1/2 » ou x 17-1/2 ». Finition de manteau de poudre.
Ajouter les surfaces de travail, monture VESA, flotteur de moniteur, support UC et beaucoup plus pour construire un poste de travail informatique personnalisé.
The orbit post includes one power box and one 12" long 6-outlet aluminum power strip with 6' power cord.
Poids &Dimensions
- Largeur 5 in (12,7 cm)
- Profondeur 5 in (12,7 cm)
- Hauteur 81 in (205,74 cm)
- Poids 84 lbs (38,18 kg)
- Longueur du cordon 6 pi
Détails du produit
- Nombre de points de vente 6
- Emplacement de montage Montage de l’étage
- Collection Orbite
- Assemblage requis Oui
- Description Poteau de 81 "H avec la base fixe et les prises de courant
- Type Publier
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 752152BKE
- Couleur Noir
Référence de pièce concurrente
- MPN-MASTER 752152BKE
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Double Arm Kit avec 2 montures VESA pour le poste de travail orbital - Noir
Article nº : 249049
Pas encore évalué
215,95 $
Global Industrial™ Orbit CPU Computer Enclosure Cabinet Front/Rear Doors 2 Ventilateurs d’échappement, Noir
Article nº : 249309BK
Pas encore évalué
455,95 $
Repose-pieds pour les postes informatiques de Global Industrial™ orbite - noir
Article nº : 752150BK
52,95 $
Global Industrial™ Locking Laptop Tray, Fits Up to 17" Laptops, Noir
Article nº : 436952BK
Pas encore évalué
249,95 $
Global Industrial™ 81"H Floor Mount Orbit Steel Post and Power Outlets - Black
809,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires