Prix : 6 669,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le moulins de post série 57 outil offre une gamme complète de broches pour accueillir une large gamme de salle de l’outil et les besoins de la chaîne de production. Combinaisons de courroie et la poulie fournissent neuf vitesses différentes. Le ressort à compression s’applique une tension constante pour compenser les stretch ceinture, assurant un alignement correct et sans vibrations de meulage. Le moulins de série 57 sont conçu pour les tours avec 9" à 20" du swing. Les mandrins interchangeables permettent le changement facile sur entre internes et externes applications de surfaçage. Les kits comprennent tous les éléments nécessaires à l’utilisation de la meuleuse pour rectification extérieure, y compris un usage général, 4, 5 et 6 inch, meule.
Détails du produit
- Marque Dumore
- Description Kit meuleuse interne & externe
- Série 57
- Puissances en chevaux 1 HP
- Numéro de référence du fabricant 858-1022
- Phase 1
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Dumore 858-1022 meuleuse interne & externe Kit, série 57, 1HP, 1PH
6669,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit